3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。
用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。 使用希釈倍率20~120倍 液性アルカリ性
1本(5L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!! 濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。 高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。 除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。 高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。 使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして 使い捨て用のウエスとして 洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として 材質ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D)(mm)620×200(1枚)
1箱(80枚)
7,498 税込8,248
当日出荷

除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!! 濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。 高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。 除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。 高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。 使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして 使い捨て用のウエスとして 洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として 材質ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D)(mm)470×200(1枚)
1箱(100枚)
7,498 税込8,248
3日以内出荷