旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
トラスコ品番114-4881
セット内容スクイジー
幅(mm)890
質量(kg)245
高さ(mm)1400
奥行(mm)1780
電源バッテリーDC24V
タンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200
清掃幅(集塵幅)(mm)850
清掃能力(m2/h)6375
パッド幅(mm)850
作業幅(mm)(吸引)1100
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
4日以内出荷
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
仕様走行方式:手押し式
付属品スクイジー
トラスコ品番655-1060
セット内容本体、スクイジー
幅(mm)490
全長(mm)1220
高さ(mm)1120
奥行(mm)1220
電源(V)24V
電源リチウムイオンバッテリー
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43
騒音値(dB)60
連続使用時間(時間)1.7
充電時間4
清掃能力(m2/h)1376
ダストボックス容量(L)45
パッド幅(mm)430
作業幅(mm)吸引:490
洗浄幅(mm)430
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
9日以内出荷
高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。
加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。
病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。
タンク容量(L)清水:40/汚水:48
清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ)
仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42
セット内容本体・充電器・バッテリー込
質量(kg)約186(バッテリー含む)
電源(V)24(12×2)
回転数(min-1[r.p.m])2200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000
押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45
連続使用時間(時間)約2
バッテリーCF12V100DC
充電時間(時間)約10~12
走行速度(km/h)0~7
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
4日以内出荷
関連キーワード