19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

食器、野菜、果物用の中性洗剤です。 従来品の3倍濃縮で大変経済的。 泡切れ、すすぎ性が良く、抜群の作業性(3倍濃縮食器洗剤)。 無リン、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用場所厨房 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
1箱(5L×3本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

各種洗剤の小分け用スプレーボトルです。
用途液体洗剤等を小分けしてスプレー洗浄する全てのユーザー様 商品タイプつめかえスプレー容器 吐出量(mL/回)1
1箱(600mL×12本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ブリーチF専用の泡スプレーセット(詰め替え用)
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用
1箱(600mL×12本)
6,888 税込7,577
3日以内出荷

JD-FLEX多目的除菌洗剤を小分けして使用する泡スプレーボトルです。
商品タイプつめかえスプレー容器
1箱(600mL×12本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

真っ白な泡が汚れを包み、軽く水拭きするだけですばやくクリーニング。除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。 ビニールレザーの汚れ落しに最適。水の使える場所に幅広く使えます。
用途ビニール、レザー、プラスチック、金属、タイル製品、スチール、家具、新建材、椅子、テーブルなどの対象面のクリーニングに。 商品タイプ本体 液性アルカリ性 形状泡状
1本(480mL)
879 税込967
当日出荷

「ながもち泡」で汚れを長時間包み込み、溶かします。 「垂れ難い泡」で壁面全体にもしっかり付着し、汚れを落とします。 スプレー時にむせることがなく、作業がより安全に行えます。
用途動植物油 液性アルカリ トラスコ品番409-7017 種別動植物油用クリーナー 希釈倍率原液~5倍(焦げ付いた油汚れ)
1缶(20L)
8,498 税込9,348
当日出荷

T20215 シェアホームプロテクト2 シーバイエス 動画あり
洗浄と同時に除菌もでき、且つ面倒な擦り洗いも作業負担を軽減。泡フォーマーと一緒に使用すると効果が倍増します。
用途厨房や食品加工場の床面やお風呂場の洗浄・除菌に使用できます。バーベキュー後の床の洗浄にも適しています。 液性アルカリ性 関連資料(0.3MB)
1ケース(5L×3本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ハンドソープ用泡ディスペンサー付ボトル。 壁取り付け用ホルダー付属。
用途洗面台が設置されている施設の全てのユーザー様 商品タイプ空ボトル トラスコ品番481-2263 吐出量(mL/回)0.95
1箱(6本)
8,998 税込9,898
欠品中

シャンプークリーニング用。 強力な洗浄力と泡立ち、泡切れとも大変良い処方で効率よくシャンプークリーニングが行えます。 ナイロン、ウールの素材を選ばず安心して使用できます。 再汚染防止剤配合。
液性中性 使用希釈倍率20~30倍
1本(5L)
4,498 税込4,948
当日出荷

シャンプークリーニング後のエクストラクション専用リンス剤。 抜群の消泡効果でエクストラクター回収タンク内の不要な泡立ちを抑えます。 弱酸性タイプなのでカーペットの素材も選ばず、また無臭のため作業中、作業後もニオイが気になりません。 再汚染防止剤配合。
液性弱酸性 使用希釈倍率30倍
1本(5L)
5,998 税込6,598
当日出荷

マルチタイプ。希釈倍率を変えることで、様々なカーペットクリーニングが可能。です。低泡性。優れた洗浄力と低泡性により、作業の効率化を実現します。再汚染防止性。再汚染防止剤配合のため失敗しにくく、誰でも安心して作業で。きます。
用途合成繊維、及び天然繊維カーペットの洗剤として 成分非イオン系界面活性剤、再汚染防止剤、金属イオン封鎖剤 液性中性 商品タイプ業務用
1本(5L)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シーバイエスブリーチF
「泡」で手軽に無駄なく洗浄+除菌+漂白+消臭!
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用の目安スプレーの場合、30cm2に対して1~2回スプレー、うすめて使う場合(調理器具類の漂白・除菌・消臭):水1Lに対して20mL入れる
1箱(2L×6本)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

安心の剥離力に低臭プラス 急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料 寸法(mm)300×300×344H 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーバイエスオイルバスターEX
特長1 とことん追求した汚れ落ち性能 ダブルのアルカリ成分と界面活性剤の配合を追及することにより、頑固な汚れも素早く・簡単に落とすことが可能になりました。 特長2 希釈しても強力な効果 水で薄めても高い洗浄効果の出る処方としているのでコスト削減に貢献します。 特長3 壁面でも垂れにくい密着泡 従来の製品では清掃しづらかった垂直面も効率的に清掃が可能です。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター等に付着した油汚れの除去 液性アルカリ性 関連資料(0.37MB)
1ケース(5L×3本)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型コロナウイルスに有効として経済産業省及びNITEが公表した塩化ベンザルコニウム塩及びアルキルグルコシドを基準値以上配合しています。皮膚保護成分(桃葉エキス・グリセリン)を配合し、手荒れを気にせず必要な場面で積極的に手指衛生を推進できます。泡立ち・泡持ちの良い薬用石けんで、汚れがあっても高度な感染対策が 可能です。香料不使用の無香タイプで、食品を扱う場面のみならず様々な場面で ご使用いただけます。原液使用で、希釈の手間がかかりません。
用途手指の洗浄・殺菌 成分塩化ベンザルコニウム液、その他成分:アルキル(8~16)グルコシド、ラウリン酸アミドプロピルベタインジメチルアミンオキシド液、グリセリン、エデト酸塩、モモ葉エキス、pH調整剤、赤102 pH値5 液性弱酸性
1箱(5L×2本)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

タイルカーペット洗浄マシン「パイルリセッター」の専用洗浄剤です。 パイルリセッターとの組合せで、頑固に汚れたタイルカーペットに対して強力な洗浄力を発揮します。 洗浄後のベタつきが少なく乾燥も早く、しかも低起泡性なので、素早く効率的な作業が行えます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率(前浸漬)150倍、(パイルリセッターでの洗浄)500倍
1箱(5L×3本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

界面活性剤と特殊溶剤とのコンビネーションにより、汚れに素早く作用し、短時間で十分な洗浄力が得られます。有効成分が高濃度に配合されていますので、少ない使用量で十分な効果が得られます。 フォークリフトなどのタイヤ痕を素早く確実に落とします。 苛性ソーダ・苛性カリを配合していないので安心です。引火の心配もありません。 温水でも冷水でも容易にすすぎができ、その上泡立ちが少ないので、作業が効率よく進みます。 硬水中でも優れた洗浄力を発揮します。また、りん化合物を配合していないので、排水処理の経費も節約できます。
用途鉱物油で汚れたすべての場所(ガラス、鏡、アルミを除く)の洗浄、工場床や駐車場などに付着したタイヤ痕汚れの洗浄。 液性強アルカリ性 トラスコ品番495-9299 希釈倍率5~13倍 不揮発分10.40% 粘度(mPa・s)10.0未満
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

そのまま使える原液タイプ。 細かくふわふわの泡が、手指の皮ふのすき間まで入り込み汚れをしっかりおとします。 手指と同じ弱酸性。 保湿成分(グリセリン)をたっぷり配合。手指にやさしいハンドソープです。
用途衛生上、手の殺菌・消毒を必要とするすべての場所に 香り無香料 液色 液性弱酸性 使用希釈倍率原液
1箱(5L×2本)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)