9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

シーバイエスふきん用洗剤
厨房内で使用するふきん・軍手・ダスター用の洗剤です。 蛍光増白剤を配合していないため、食品加工に用いるものの洗濯に最適です。 次亜塩素酸ナトリウム溶液と併用もできますので、除菌・漂白もできます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率浸け置き:60倍、浸け置きなしで洗濯:500倍
1箱(5L×3本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1ケース(5kg×1袋)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

T35087 洗濯王 清掃資材用 シーバイエス 動画あり
シーバイエス洗濯王 清掃資材用
繊維に素早く浸透!。黒ずみ汚れを浮かして落とす!。糸モップ洗いに最適!
商品タイプ業務用
1本(5L)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

マイクロファイバー製品用の除菌剤配合液体洗濯洗剤です。
使用の目安水量45L(洗濯物量3.0kg)のとき40mL
1箱(2L×6本)
6,998 税込7,698
当日出荷

T35086 洗濯王 衣料用 シーバイエス 動画あり
シーバイエス洗濯王 衣料用
悪臭で充満した清掃控室を快適に!。洗浄:低濃度でもパワフル洗浄。抗菌:除菌剤配合。柔軟:衣類のゴワつき防止。消臭・防臭:生乾き臭防止
成分界面活性剤(30%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、除菌剤、アルカリ剤、酵素、香料、染料 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
6,598 税込7,258
8日以内出荷

除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!! 濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。 高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。 除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。 高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。 使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして 使い捨て用のウエスとして 洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として 材質ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D)(mm)620×200(1枚)
1箱(80枚)
7,498 税込8,248
当日出荷

シーバイエスフキンウォッシュ
安全で、しかも効率的で確実なフキンの衛生管理が実現できるフキン専用洗剤です。 1種類の洗剤で洗浄・除菌・漂白が同時に行えます。 酸素系漂白剤配合により、手荒れや環境に対する問題を低減できます。また蛍光増白剤を使用していないので、食品を取り扱う事業所でもフキンを安心して使用できます。
液性弱アルカリ性 使用の目安洗濯物の重量が3.0~4.0kg(水位が40L)のとき30g
1箱(2kg×6本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!! 濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。 高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。 除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。 高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。 使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして 使い捨て用のウエスとして 洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として 材質ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D)(mm)470×200(1枚)
1箱(100枚)
7,498 税込8,248
3日以内出荷