「漏斗 大型」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6062798 Ultimaxx1900 SD50 シーバイエス 動画あり
シーバイエスUltimaxx1900 SD50
TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。
質量(kg)150 タンク容量(L)【清水】43【汚水】45 バッテリー鉛バッテリー 使用時間約2時間 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)約10 洗浄幅(mm)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112 走行タイプ走行モーター方式(最高5.0Km/時、清掃時4.5Km/時)
1台
1,498,000 税込1,647,800
11日以内出荷

6062780 Ultimaxx1900 SD43 Li シーバイエス 動画あり
シーバイエスUltimaxx1900 SD43 Li
TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。
質量(kg)100 タンク容量(L)【清水】43【汚水】45 バッテリーLi-ionバッテリー 使用時間約1時間40分 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)約4 洗浄幅(mm)430 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112 走行タイプ手押し式
1台
1,498,000 税込1,647,800
11日以内出荷

6062771 Ultimaxx1900 SD43 シーバイエス 動画あり
シーバイエスUltimaxx1900 SD43
TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。
質量(kg)146 タンク容量(L)【清水】43【汚水】45 バッテリー鉛バッテリー 使用時間約2時間 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)約10 洗浄幅(mm)430 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112 走行タイプ手押し式
1台
1,298,000 税込1,427,800
11日以内出荷

6062801 Ultimaxx1900 SD50 Li シーバイエス 動画あり
シーバイエスUltimaxx1900 SD50 Li
TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。
質量(kg)104 タンク容量(L)【清水】43【汚水】45 バッテリーLi-ionバッテリー 使用時間約1時間40分 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)約4 洗浄幅(mm)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112 走行タイプ走行モーター方式(最高5.0Km/時、清掃時4.5Km/時)
1台
1,798,000 税込1,977,800
11日以内出荷