水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。
泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です
薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン
セット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。
加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。
病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。
タンク容量(L)清水:40/汚水:48
清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ)
仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42
セット内容本体・充電器・バッテリー込
質量(kg)約186(バッテリー含む)
電源(V)24(12×2)
回転数(min-1[r.p.m])2200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000
押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45
連続使用時間(時間)約2
バッテリーCF12V100DC
充電時間(時間)約10~12
走行速度(km/h)0~7
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
4日以内出荷
関連キーワード