3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

『イージースプレー強力油落とし用』の交換カートリッジ
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に 商品タイプ詰め替え用 液性アルカリ性 仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf 成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料 寸法(mm)39×39×H86.5 青緑色 希釈倍率60倍 使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×8本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。 5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。 調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に 商品タイプ本体 液性アルカリ性 仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf 成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料 寸法(mm)123×68×H283 青緑色 希釈倍率60倍 使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×6本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷