10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルイオン効果で、石けんカス、脂などの汚れに素早くアタック。除菌・消臭効果で見えない汚れまでも洗浄し、清潔感のある仕上がりが得られます。
用途浴室・浴槽用クリーナー 使用場所浴室 商品タイプ業務用
1本(5L)
3,798 税込4,178
欠品中

洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。 強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。 液性酸性 成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤 トラスコ品番413-9682 種別液体 使用場所トイレ 商品タイプ本体
1本(800mL)
639 税込703
当日出荷

T20215 シェアホームプロテクト2 シーバイエス 動画あり
洗浄と同時に除菌もでき、且つ面倒な擦り洗いも作業負担を軽減。泡フォーマーと一緒に使用すると効果が倍増します。
用途厨房や食品加工場の床面やお風呂場の洗浄・除菌に使用できます。バーベキュー後の床の洗浄にも適しています。 液性アルカリ性 関連資料(0.3MB)
1ケース(5L×3本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

植物を主成分とした髪の毛や肌にやさしいシャンプーです。 保湿成分のハーブを配合し、髪や肌にうるおいを与え、しっとりと保ち、グリーンフローラル系の心地良い香りで洗い上がりさわやかです。
使用希釈倍率原液
1箱(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-09 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

界面活性剤の最適な組み合わせによる強力な洗浄力を持ちながら、皮膜ダメージが非常に少なく、中性で高生分解性を持ち、排水時の懸念が少ない環境負荷低減型の中性床用ノンリンスクリーナーです。
液性中性 種別環境型多目的洗剤 希釈倍率20~120倍
1缶(18L)
6,398 税込7,038
欠品中

シーバイエスエレックス
コンピューター室、半導体・精密機械工場、デパート、スーパーのフロアなど、静電気の発生が問題になるあらゆる場所での活躍。優れた帯電防止性を発揮します。
仕様帯電防止用 トラスコ品番409-6827 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
21,980 税込24,178
当日出荷

シーバイエスベクスター
汚れがつきにくく、フロアの美観を保ちます。初期光沢性に優れ、ダイヤモンドのような仕上りを提供できます。 低臭設計です。素早く乾燥するので作業時間を短縮できます。 シックハウス配慮、環境ホルモン対応。PRTR法非該当。CASBEE対応。
用途化学床全般(リノリウムを除く)に用いる床材保護と美観向上のための樹脂ワックスとして 成分合成樹脂、水
1箱(18L)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。 2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。 3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。 4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
用途業務用フロアシール剤 成分合成樹脂、水 質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45 サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
1箱(5kg×2セット)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

シーバイエスT-Mop40
清掃時間を大幅短縮!従来の糸モップ&バケツの清掃方法と比べて最大50%の作業時間短縮が可能です。 清掃幅はモップの2倍以上・バケツ給水、排水不要・清掃途中モップすすぎ、絞り不要・後片付けもこれ1本 安全性も向上しコストも削減 バケツや水による衝突事故、スリップ事故のリスクも下がり安全に作業が可能です。また使用する洗浄水も大幅に削減します。 シンプル構造で楽々作業 シンプルな構造で使い方も簡単で、軽量設計なため、どなたでも手軽に作業が可能です。 500ml の液剤ボトル付きで、水または洗剤希釈液を噴霧しながら水拭き作業が可能です。 モップの水拭き作業に、バケツ不要!どなたでも、簡単準備!簡単作業!
用途ハードフロアの除塵、水拭き作業 寸法(cm)フレーム:40×10、ハンドル:157 質量(g)880 タンク容量(mL)約500 作業量(目安)約200m2/1タンク
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷