131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。 強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。 液性酸性 成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤 トラスコ品番413-9682 種別液体 使用場所トイレ 商品タイプ本体
1本(800mL)
639 税込703
当日出荷

真っ白な泡が汚れを包み、軽く水拭きするだけですばやくクリーニング。除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。 ビニールレザーの汚れ落しに最適。水の使える場所に幅広く使えます。
用途ビニール、レザー、プラスチック、金属、タイル製品、スチール、家具、新建材、椅子、テーブルなどの対象面のクリーニングに。 商品タイプ本体 液性アルカリ性 形状泡状
1本(480mL)
879 税込967
当日出荷

プロの清掃業者が使用する業務用トイレクリーナーです。
液性中性 トラスコ品番473-2685 種別液体 使用場所トイレ 商品タイプ本体
1本(800mL)
639 税込703
当日出荷

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性 トラスコ品番473-2693 容量(mL)480 質量(g)580 TKG品番9-1327-0401 TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。 無リン
用途厨房用 液性アルカリ性 使用希釈倍率2倍
1本(5L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など 液性アルカリ性 希釈倍率1:10~20(ひどい汚れの時)1:20~30(普通の汚れの時)1:30~50(軽い汚れの時)
1本(5L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濃縮アルカリ系多目的クリーナー・無リン 工場などの鉱物油による汚れに対応します。 床から壁、天井はもちろん、機械や設備などにも幅広くご使用頂けます。 汚れの度合いに応じて最高30倍まで水での希釈が可能なのでとても経済的です。 洗浄後は水ですすぐだけで残渣のない表面が甦ります。スチームクリーナーや圧力洗浄機の洗浄剤としても使用できます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率4~30倍
1箱(18L)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

温度を上げなくても、焼きついた油汚れに浸透し、強い洗浄効果を発揮します。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ
1本(600mL)
939 税込1,033
当日出荷

水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。
用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。 使用希釈倍率20~120倍 液性アルカリ性
1本(5L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業時間を大幅カット!!シミに直接噴霧するだけ! 水性・タンニン系・油性などの様々なシミに対応 輪染み・白抜けしにくいキレイな仕上がり
用途天然繊維・合成繊維カーペットに付着したシミ、スポット状の汚れの洗浄 成分界面活性剤(陰イオン系、非イオン系)、過酸化水素(酸素系)、再汚染防止剤、レジン、凝集性ナノフィラー 寸法(mm)431×249×高さ200 希釈倍率原液 使用の目安3cm大のシミに対して1回噴霧(約1mL)
1本(450mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(5kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

ダブルイオン効果で、石けんカス、脂などの汚れに素早くアタック。除菌・消臭効果で見えない汚れまでも洗浄し、清潔感のある仕上がりが得られます。
用途浴室・浴槽用クリーナー 使用場所浴室 商品タイプ業務用
1本(5L)
3,798 税込4,178
欠品中

ガラス面に付着した手アカ、排気ガスの油煙、タバコのヤニなどの汚れを効果的に落とします。
用途窓ガラス、鏡、カウンター、陳列ケースなどのあらゆるガラス面用クリーナー 使用場所ガラス、窓、鏡
1本(480mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧して拭き上げるだけで汚れを落とし光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。液が適度なフォームになって汚れにアタックしますから、垂直面への使用にも最適です。
用途床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し、保護に。
1本(480mL)
759 税込835
当日出荷

T20215 シェアホームプロテクト2 シーバイエス 動画あり
洗浄と同時に除菌もでき、且つ面倒な擦り洗いも作業負担を軽減。泡フォーマーと一緒に使用すると効果が倍増します。
用途厨房や食品加工場の床面やお風呂場の洗浄・除菌に使用できます。バーベキュー後の床の洗浄にも適しています。 液性アルカリ性 関連資料(0.3MB)
1ケース(5L×3本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

液に最適な粘度があり、垂直面や、水面下の汚れに効果的に作用。作業後には光沢のある煌く(きらめく)表面に仕上げます。研磨剤不使用。
使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性中性 トラスコ品番758-9930 種別液体 主成分界面活性剤、除菌剤
1本(800mL)
459 税込505
当日出荷

正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)
用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様 商品タイプつめかえ容器
1箱(5L×3本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンプークリーニング用。 強力な洗浄力と泡立ち、泡切れとも大変良い処方で効率よくシャンプークリーニングが行えます。 ナイロン、ウールの素材を選ばず安心して使用できます。 再汚染防止剤配合。
液性中性 使用希釈倍率20~30倍
1本(5L)
4,498 税込4,948
当日出荷

植物を主成分とした髪の毛や肌にやさしいシャンプーです。 保湿成分のハーブを配合し、髪や肌にうるおいを与え、しっとりと保ち、グリーンフローラル系の心地良い香りで洗い上がりさわやかです。
使用希釈倍率原液
1箱(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。 壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ空容器 噴射量(mL/回)約3
1箱(600mL×6本)
8,998 税込9,898
欠品中

各種洗剤の小分け用スプレーボトルです。
用途液体洗剤等を小分けしてスプレー洗浄する全てのユーザー様 商品タイプつめかえスプレー容器 吐出量(mL/回)1
1箱(600mL×12本)
6,498 税込7,148
欠品中

強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 商品タイプ業務用 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL 使用場所キッチン・厨房
1本(20kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

次亜塩素酸塩を小分けして使用するシャワーヘッドボトルです。 まな板などの広範囲に塗布するのに便利です。
用途大容量の次亜塩素酸をご使用されている全てのユーザー様 商品タイプ空ボトル
1箱(500mL×12本)
6,498 税込7,148
当日出荷

シーバイエスオイルバスターEX
特長1 とことん追求した汚れ落ち性能 ダブルのアルカリ成分と界面活性剤の配合を追及することにより、頑固な汚れも素早く・簡単に落とすことが可能になりました。 特長2 希釈しても強力な効果 水で薄めても高い洗浄効果の出る処方としているのでコスト削減に貢献します。 特長3 壁面でも垂れにくい密着泡 従来の製品では清掃しづらかった垂直面も効率的に清掃が可能です。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター等に付着した油汚れの除去 液性アルカリ性 関連資料(0.37MB)
1ケース(5L×3本)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(500mL×3本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ハンドソープ用泡ディスペンサー付ボトル。 壁取り付け用ホルダー付属。
用途洗面台が設置されている施設の全てのユーザー様 商品タイプ空ボトル トラスコ品番481-2263 吐出量(mL/回)0.95
1箱(6本)
8,998 税込9,898
欠品中

界面活性剤と特殊溶剤とのコンビネーションにより、汚れに素早く作用し、短時間で十分な洗浄力が得られます。有効成分が高濃度に配合されていますので、少ない使用量で十分な効果が得られます。 フォークリフトなどのタイヤ痕を素早く確実に落とします。 苛性ソーダ・苛性カリを配合していないので安心です。引火の心配もありません。 温水でも冷水でも容易にすすぎができ、その上泡立ちが少ないので、作業が効率よく進みます。 硬水中でも優れた洗浄力を発揮します。また、りん化合物を配合していないので、排水処理の経費も節約できます。
用途鉱物油で汚れたすべての場所(ガラス、鏡、アルミを除く)の洗浄、工場床や駐車場などに付着したタイヤ痕汚れの洗浄。 液性強アルカリ性 トラスコ品番495-9299 希釈倍率5~13倍 不揮発分10.40% 粘度(mPa・s)10.0未満
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

便座を含めたトイレルームのほとんどすべての場所の洗浄・除菌・消臭がこれ1本でできます。ミントの香りで快適です。 便器は3倍希釈、洗面台や床は30倍希釈、鏡・ガラスは100倍で様々な場所が洗浄できます。
液性中性 種別液体 使用希釈倍率3~200倍
1本(5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

シーバイエス霧スプレーセット
各種洗剤の小分け用スプレーボトルです。
用途液体洗剤等を小分けしてスプレー洗浄する全てのユーザー様 商品タイプつめかえスプレー容器 吐出量(mL/回)1
1箱(600mL×12本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-09 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

オキシヴィルファイブ 3.78L専用のプッシュポンプ 1プッシュ30mL吐出。
用途病院・老健施設など高度なウィルス対策が必要なユーザー様の環境表面除菌に使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

「ながもち泡」で汚れを長時間包み込み、溶かします。 「垂れ難い泡」で壁面全体にもしっかり付着し、汚れを落とします。 スプレー時にむせることがなく、作業がより安全に行えます。
用途動植物油 液性アルカリ トラスコ品番409-7017 種別動植物油用クリーナー 希釈倍率原液~5倍(焦げ付いた油汚れ)
1缶(20L)
8,498 税込9,348
当日出荷

シャンプークリーニング後のエクストラクション専用リンス剤。 抜群の消泡効果でエクストラクター回収タンク内の不要な泡立ちを抑えます。 弱酸性タイプなのでカーペットの素材も選ばず、また無臭のため作業中、作業後もニオイが気になりません。 再汚染防止剤配合。
液性弱酸性 使用希釈倍率30倍
1本(5L)
5,998 税込6,598
当日出荷

各種洗剤の小分けや希釈に便利です。
用途各種洗剤類を小分け希釈してご使用の全てのユーザー様 商品タイプつめかえ容器
1箱(600mL×16本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

非PRTR中性洗剤。 洗浄成分は100%天然植物由来の成分を使用しています。 自然にやさしく、手にもやさしい濃縮タイプの中性洗剤です。 無リン。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用場所厨房 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して0.8mL、野菜洗浄:水1Lに対して0.4mL
1箱(5kg×2本)
8,598 税込9,458
欠品中

JD-FLEX多目的除菌洗剤を小分けして使用する泡スプレーボトルです。
商品タイプつめかえスプレー容器
1箱(600mL×12本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

スポンジの除菌もできる中性洗剤です。 汚染されたスポンジによる洗浄対象物への汚染を軽減し、衛生管理のお役に立ちます。 無リン、除菌効果、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 使用場所厨房 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、スポンジ除菌:1個当たり約8mL、まな板除菌:10cm2あたり約1mL
1箱(5kg×3本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ブリーチF専用の泡スプレーセット(詰め替え用)
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用
1箱(600mL×12本)
6,888 税込7,577
3日以内出荷

関連カテゴリ