3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ アトムハウスペイント 動画あり
・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。 ・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。 ・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。 乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60 液性1液アクリルラッカー 危険等級 希釈アトムラッカーうすめ液 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)下塗り:100 上塗り25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工仕様書 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
1缶(1.6L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント 動画あり
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。 種別1液水性アクリル 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 つやつやあり
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。
用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。 種別ラッカー 乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60 主な用途コンクリート 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
1缶(400mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)