カテゴリ

  • 塗料(6)
絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(74)
  • アサヒペン(21)
  • ニッぺ(日本ペイント)(21)
  • ニッペホームプロダクツ(17)
  • サンデーペイント(16)
  • エスコ(13)
  • カンペハピオ(10)
  • 武蔵ホルト(10)
  • ロックペイント(10)
  • 関西ペイント(8)
  • DNT(大日本塗料)(7)
  • イサムエアゾール(5)
  • ペベオ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • オキツモ(3)
  • シントーファミリー(3)
  • SOFT99(2)
  • データシステム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スプレー 塗料 つや消し」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性スプレー アトムハウスペイント水性スプレーアトムハウスペイント(18件のレビュー)
569税込626
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆油性 or 水性水性特性速乾
油性つや消し さび止スプレー アトムハウスペイント油性つや消し さび止スプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,088税込1,197
1本(400mL)
当日出荷
「つや消し」なので、上塗りが綺麗に塗れます。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。 水性・油性・ラッカースプレーの上塗りが可能です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7種別油性つや消し主な用途鉄部指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、さび止塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上危険物の性状非水溶性
アクリルラッカースプレーE アトムハウスペイントアクリルラッカースプレーEアトムハウスペイント(11件のレビュー)
649税込714
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
乾きが速く、美しい光沢。 紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
メタリックスプレー アトムハウスペイントメタリックスプレーアトムハウスペイント(18件のレビュー)
779税込857
1本(100mL)
当日出荷から4日以内出荷
鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用特性速乾種別ラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険物の類別第四類危険物の数量0.045L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーE アトムハウスペイントラッカースプレーEアトムハウスペイント
698税込768
1本(400mL)
4日以内出荷
乾きが速く、美しい光沢。紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど主成分アクリルラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60標準重ね塗り回数(回)2危険等級建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)約0.8~1.5(2回塗り)つやつやあり
耐熱スプレー アトムハウスペイント耐熱スプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
4日以内出荷
耐熱防錆効果が抜群の焼き付け塗料です。 瞬間耐熱温度600度まで対応します。
用途バーベキューコンロ(外側)、焼却炉、ストーブ、マフラーなど標準塗り面積(1回塗り)(m2)2種別油性つや消し使用温度範囲(℃)600指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら