7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「つや消し」なので、上塗りが綺麗に塗れます。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。 水性・油性・ラッカースプレーの上塗りが可能です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7 種別油性つや消し 主な用途鉄部 指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消し、さび止 塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 また、上塗り兼用なので別の塗料を購入する必要がなく、経済的です。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置のさび止めにお奨めの1液アルキド樹脂塗料です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 主な用途鉄部 特性つやあり、さび止め 種別油性つやあり 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約3~4、冬期/約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期1日、冬期2日以上
1缶(200mL)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板 シルバー 主な用途鉄部、トタン 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7 塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上) 危険物の性状非水溶性
1缶ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムハウスペイント油性つやあり さび止スプレー
エコ商品
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 主な用途鉄部 特性つやあり、さび止 種別油性つやあり 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7(畳枚数換算約1枚分) 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,088 税込1,197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。 抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。 JIS K 5492
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板 種別油性つやあり シルバー 主な用途鉄部、トタン 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性遮熱、耐久、さび止め 塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上) 危険物の性状非水溶性
1缶(7L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防さび性能に優れたエポキシ変性タイプの塗料です。 ベーシックなさび止め塗料は、塗装後夏場でも1日乾燥が必要ですが、油性エポキシさび止ペイントは 夏場では3時間後に上塗りが塗装できるため、現場での作業時間を大幅に短縮できます。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置の塗り替えはもちろん トタン屋根・トタン板のさび止めにも使用できます。 仕上がりが「つや消し」ですので、上塗り塗装時の密着性がアップします。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板、破風など 主な用途鉄部、トタン 使用場所屋外用 特性速乾、さび止め 種別油性つや消し 主成分エポキシ 希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、トタン素材を保護できなくなります。 スーパートタンはトタンの伸縮にしっかり追従。強力防さび剤配合で雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、アクリル樹脂を使用しているため、乾燥時間が普及タイプの乾燥時間が約6時間(夏期)に比べ約2時間(夏期)と3倍速く、作業時間の短縮にもなります。 このように乾燥も早く、つやありで雪滑りも良いので、寒冷地のトタン屋根の塗り替えにもおすすめです。
用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。 仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油 種別アクリル樹脂 希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)夏期:2~3 冬期:3~4 危険物の性状非水溶性 つやつやあり
1缶(7L)ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)