カテゴリ

  • 塗料(9)
    • 多用途(2)
    • ラッカースプレー(2)
    • ニス/ツヤだし/ステイン(3)
絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(6)
  • アサヒペン(89)
  • サンデーペイント(42)
  • DNT(大日本塗料)(27)
  • 武蔵ホルト(71)
  • 和信化学工業(35)
  • SOFT99(12)
  • ロックペイント(99)
  • 野田スクリーン(2)
  • 関西ペイント(11)
  • PROST's(470)
  • ニッぺ(日本ペイント)(74)
  • ニッペホームプロダクツ(73)
  • カンペハピオ(56)
  • TAMIYA(タミヤ)(48)
  • 大阪塗料工業(36)
  • ペベオ(33)
  • シンロイヒ(30)
  • 和信ペイント(26)
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(6)
水性or油性
  • 水性(4)
  • 油性(4)
主な用途
  • ガラス(1)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 外カベ・塀(2)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(4)
  • 屋外木部(3)
  • 木部(2)
  • 発泡スチロール(1)
  • 粘土(1)
  • (2)
  • 鉄部(4)
特性
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(2)
  • 速乾(3)
  • 防水・耐水(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(3)
屋内・屋外
主成分
  • アクリル(3)
  • ウレタン(1)
アクリル・ウレタン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 クリア」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレーE アトムハウスペイントラッカースプレーEアトムハウスペイント
698税込768
1本(400mL)
4日以内出荷
乾きが速く、美しい光沢。紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど主成分アクリルラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60標準重ね塗り回数(回)2危険等級建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)約0.8~1.5(2回塗り)つやつやあり
フリーコート アトムハウスペイントフリーコートアトムハウスペイント
1,198税込1,318
1本(200mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内種別水性半つや主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙使用後の手入方法用具:水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
水性スプレー アトムハウスペイント水性スプレーアトムハウスペイント(18件のレビュー)
569税込626
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆油性 or 水性水性特性速乾
水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン) アトムハウスペイント水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン)アトムハウスペイント(13件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に種別水性主な用途屋内外木部・木製品希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
防水クリヤー塗料 アトムハウスペイント防水クリヤー塗料アトムハウスペイント
999税込1,099
1本(300mL)ほか
4日以内出荷
クリヤー塗膜の防水が可能です。
用途未塗装のコンクリート、モルタル、スレートなどのクリヤー防水に種別ラッカー指触乾燥時間(分)約20希釈剤通常不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性つや出しニス アトムハウスペイント水溶性つや出しニスアトムハウスペイント
739税込813
1本(120mL)ほか
4日以内出荷
水彩絵の具の上に塗ってもにじまないので、工作の仕上げに最適です。 建築基準法対応製品 F☆☆☆☆
用途紙粘土細工、紙細工、水彩絵、木工品などのつや出しにクリヤー特性つや出し主成分水溶性アクリル樹脂主な用途木、紙粘土指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性水性危険物の性状水溶性
アクリルラッカースプレーE アトムハウスペイントアクリルラッカースプレーEアトムハウスペイント(11件のレビュー)
649税込714
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
乾きが速く、美しい光沢。 紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」 アトムハウスペイント木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」アトムハウスペイント(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
4日以内出荷
油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。 体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。 塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。 また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。 フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。
用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具などクリヤー主な用途屋内木部全般希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6危険物の性状非水溶性
透明さび止スプレー アトムハウスペイント透明さび止スプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。 水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
用途自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなどクリヤー主な用途鉄部特性さび止種別ラッカーつやあり指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1(畳枚数換算約0.5枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら