カテゴリ

  • 塗料(15)
  • テープ(2)
絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(2)
  • 関西ペイント(64)
  • エスケー化研(49)
  • サンセルフ(47)
  • ニッぺ(日本ペイント)(43)
  • ロックペイント(33)
  • アサヒペン(27)
  • 神東塗料(27)
  • エスコ(26)
  • 東日本塗料(25)
  • 日本特殊塗料(23)
  • 水谷ペイント(22)
  • トーヨーマテラン(21)
  • アトミクス(20)
  • ニッペホームプロダクツ(20)
  • カンペハピオ(19)
  • DNT(大日本塗料)(18)
  • レッキス工業(15)
  • コバルテック(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小粒アスファルト」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」アトムハウスペイント(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。種別1液水性アクリル希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上つやつやあり
【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコートアトムハウスペイント
2,290税込2,519
1缶
3日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙仕様用具の手入れ:水種別水性半つや希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3関連資料色見本サービス分類オーダー・加工
フロアサイン(加熱溶融式ライン) アトムハウスペイントフロアサイン(加熱溶融式ライン)アトムハウスペイント(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。 厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに主な用途表示・安全用
アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイントアトム 水性防水塗料アトムハウスペイント(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
水性アクリルシリコン外壁 アトムハウスペイント水性アクリルシリコン外壁アトムハウスペイント(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1.6L)ほか
4日以内出荷
アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料 汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料 乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ使用場所屋外用特性速乾種別水性つやあり主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:約1/冬期:約2~3上塗塗装可能時間夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応
水性ハードライン アトムハウスペイント水性ハードラインアトムハウスペイント(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(8kg)
当日出荷
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、速乾
フロアサイン(その他) アトムハウスペイントフロアサイン(その他)アトムハウスペイント(4件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷から4日以内出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに主な用途コンクリート床、アスファルト面仕様白部分に反射材含有主成分合成ゴム危険物の類別非危険物
フロアサイン(ライン) アトムハウスペイントフロアサイン(ライン)アトムハウスペイント(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用仕様反射材含有長さ(m)5
フロアサイン(ナンバー小) アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー小)アトムハウスペイント
559税込615
1枚
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに主な用途コンクリート床、アスファルト面仕様反射材含有高さ(mm)約116主成分合成ゴム危険物の類別非危険物
フロアサイン(ナンバー大) アトムハウスペイントフロアサイン(ナンバー大)アトムハウスペイント(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに主な用途コンクリート床、アスファルト面使用場所屋外用仕様反射材含有高さ(mm)約300主成分合成ゴム危険物の類別非危険物
油性池用塗料 アトムハウスペイント油性池用塗料アトムハウスペイント(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(0.7L)
4日以内出荷
耐水性に優れ、コンクリートから浸出するアルカリ分をシャットアウト。
用途モルタル製の池や水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリングに使用場所屋外用特性耐水種別ラッカーつや消し主な用途モルタル、コンクリート希釈剤ラッカーうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約4.5指触乾燥時間(時間)約2危険物の性状非水溶性
防滑材 アトムハウスペイント防滑材アトムハウスペイント
559税込615
1本(300g)ほか
当日出荷
コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
落書き消しスプレー アトムハウスペイント落書き消しスプレーアトムハウスペイント
1,398税込1,538
1本(300mL)
4日以内出荷
スプレーなどの落書きをしっかり落とします。 自然に還る生分解性で環境にやさしい。
用途コンクリート、モルタル、タイル、大理石、金属面、ガードレールなどの落書き落としに主な用途金属、モルタル、コンクリート塗り面積(m2)約0.25(10cm×10cmに対し、約3秒噴射)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
油性下塗剤 アトムハウスペイント油性下塗剤アトムハウスペイント
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。(ラッカータイプ) 風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン等の塗料が吸い込んでしまう素材に特性耐久種別ラッカー主な用途スレート、モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上危険物の性状非水溶性
水性下塗剤エコ アトムハウスペイント水性下塗剤エコアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。 風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン、しっくい、繊維かべ、京壁、砂壁、和室かべ等の塗料が吸い込んでしまう素材に特性耐久種別水性主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤不要危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
水性半つや 簡易防水塗料 アトムハウスペイント水性半つや 簡易防水塗料アトムハウスペイント(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1.6L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚膜仕上げで防水性が高い仕上がりになります。
用途ベランダ、テラス、バルコニー等の簡易防水仕上げに(軽歩行専用です)主な用途ベランダ、テラス、バルコニー使用場所屋外用特性防水、半つや種別水性半つや希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4RoHS指令(10物質対応)対応
水性弾性塗料 凹凸外かべ用 アトムハウスペイント水性弾性塗料 凹凸外かべ用アトムハウスペイント(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ひび割れ・汚れに強く、耐水性・耐久性に優れています。 厚膜タイプの高性能弾性塗料です。
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ使用場所屋外用特性耐水、耐久種別水性つやあり主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約2~3、冬期/約6~8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら