カテゴリ

  • 塗料(6)
    • 床/コンクリート(3)
    • 滑り止め(2)
絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • アトミクス(10)
  • ロックペイント(9)
  • サンデーペイント(5)
  • アサヒペン(5)
  • カンペハピオ(9)
  • ニッペホームプロダクツ(5)
  • シロキ(5)
  • 日本特殊塗料(9)
  • DNT(大日本塗料)(4)
  • 大塚刷毛製造(46)
  • PIA(16)
  • エスコ(9)
  • ニッぺ(日本ペイント)(8)
  • 水谷ペイント(6)
  • 東日本塗料(6)
  • TRUSCO(5)
  • 大同塗料(4)
  • エスケー化研(4)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(2)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(1)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(1)
  • ウレタン(1)
その他・アクリル・ウレタン
特性
  • ツヤ出し(2)
  • 防塵(1)
  • 防水・耐水(1)
ツヤ出し・防塵・防水・耐水
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「床用塗料」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥珪砂 アトムハウスペイント乾燥珪砂アトムハウスペイント
3,798税込4,178
1袋(18kg)
翌々日出荷
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液 アトムハウスペイント油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液アトムハウスペイント
719税込791
1缶(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。
用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。種別ラッカー乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」アトムハウスペイント(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。種別1液水性アクリル希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上つやつやあり
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ アトムハウスペイント油性コンクリート床用塗料 フロアトップアトムハウスペイント(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1.6L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。 ・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。 ・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60液性1液アクリルラッカー危険等級希釈アトムラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)下塗り:100 上塗り25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工仕様書危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
防滑材 アトムハウスペイント防滑材アトムハウスペイント
559税込615
1本(300g)ほか
当日出荷
コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」 アトムハウスペイント木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」アトムハウスペイント(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
4日以内出荷
油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。 体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。 塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。 また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。 フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。
用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具などクリヤー主な用途屋内木部全般希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら