カテゴリ

  • 塗料(20)
絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(2)
  • アサヒペン(134)
  • ニッペホームプロダクツ(120)
  • TAMIYA(タミヤ)(82)
  • カンペハピオ(70)
  • 大阪塗料工業(57)
  • ニッぺ(日本ペイント)(56)
  • 和信化学工業(55)
  • 和信ペイント(53)
  • サンデーペイント(44)
  • ロックペイント(43)
  • シントーファミリー(28)
  • ターナー色彩(24)
  • エスコ(23)
  • 大谷塗料(21)
  • 吉田製油所(19)
  • DNT(大日本塗料)(18)
  • 関西ペイント(16)
  • 玄々化学工業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木部 塗料」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレーE アトムハウスペイントラッカースプレーEアトムハウスペイント
698税込768
1本(400mL)
4日以内出荷
乾きが速く、美しい光沢。紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど主成分アクリルラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60標準重ね塗り回数(回)2危険等級建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)約0.8~1.5(2回塗り)つやつやあり
垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 アトムハウスペイント垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」アトムハウスペイント
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。SPF2x4(6フィート)4本分が塗れる180MLサイズです。キッチンペーパーやウエスで塗れるジェルタイプなので、ポタポタ垂れる心配がありません。
用途SPF材や集成材のステイン塗装に主な用途屋内木部・木製品希釈剤不要使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6洗浄ハケ:石けん水と水道水
【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコートアトムハウスペイント
2,290税込2,519
1缶
3日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙仕様用具の手入れ:水種別水性半つや希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3関連資料色見本サービス分類オーダー・加工
フリーコート アトムハウスペイントフリーコートアトムハウスペイント
1,198税込1,318
1本(200mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内種別水性半つや主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙使用後の手入方法用具:水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
メタリックスプレー アトムハウスペイントメタリックスプレーアトムハウスペイント(18件のレビュー)
779税込857
1本(100mL)
当日出荷から4日以内出荷
鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用特性速乾種別ラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険物の類別第四類危険物の数量0.045L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
蛍光スプレー アトムハウスペイント蛍光スプレーアトムハウスペイント(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(120mL)
当日出荷
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用特性速乾、蛍光種別ラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性スプレー アトムハウスペイント水性スプレーアトムハウスペイント(18件のレビュー)
569税込626
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。 鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。 色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆油性 or 水性水性特性速乾
水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン) アトムハウスペイント水性自然カラー(天然油脂木部用ステイン)アトムハウスペイント(13件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に種別水性主な用途屋内外木部・木製品希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト アトムハウスペイント水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクトアトムハウスペイント(8件のレビュー)
899税込989
1缶(200mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。 防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。 従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に主な用途屋外木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) アトムハウスペイント水性多用途ペイント(ハケ付キャップ)アトムハウスペイント(2件のレビュー)
669税込736
1本(40mL)
当日出荷から4日以内出荷
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内外兼用希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
水性多用途塗料 工作用カラー アトムハウスペイント水性多用途塗料 工作用カラーアトムハウスペイント(15件のレビュー)
339税込373
1個(25mL)
当日出荷から4日以内出荷
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内用希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
ラッカーエナメル アトムハウスペイントラッカーエナメルアトムハウスペイント(4件のレビュー)
559税込615
1缶(84mL)
当日出荷
速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに主な用途鉄部、木部、プラスチック特性速乾成分アクリル樹脂種別ラッカー指触乾燥時間(分)15~30希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性つや出しニス アトムハウスペイント水溶性つや出しニスアトムハウスペイント
739税込813
1本(120mL)ほか
4日以内出荷
水彩絵の具の上に塗ってもにじまないので、工作の仕上げに最適です。 建築基準法対応製品 F☆☆☆☆
用途紙粘土細工、紙細工、水彩絵、木工品などのつや出しにクリヤー特性つや出し主成分水溶性アクリル樹脂主な用途木、紙粘土指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性水性危険物の性状水溶性
細吹きマーキングスプレー アトムハウスペイント細吹きマーキングスプレーアトムハウスペイント(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
細吹きノズルなので、文字や図の表示が綺麗にできます。
用途建築、建設、林業、牧畜業作業用の表示や鉄部木部へのマーキングに指触乾燥時間(分)30~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.8(直線で約120m)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アクリルラッカースプレーE アトムハウスペイントアクリルラッカースプレーEアトムハウスペイント(11件のレビュー)
649税込714
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
乾きが速く、美しい光沢。 紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
水性木部着色ステイン アトムハウスペイント水性木部着色ステインアトムハウスペイント
599税込659
1本(130mL)
4日以内出荷
紫外線に強い顔料タイプの着色剤です。 水性なので、臭いも少なく作業性が良好です。 建築基準法対応製品 F☆☆☆☆
用途未塗装の木製品、木工品の着色に主な用途希釈剤不要使用場所屋外危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3(畳枚数換算 約1.5枚分)油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2
との粉 アトムハウスペイントとの粉アトムハウスペイント(5件のレビュー)
369税込406
1袋(200g)
当日出荷
超微粒子で細かな部分にもしっかりと入り込んで目止めします。
用途ニス仕上げの木工品の下地調整目止め用種別シリカ・アルミナ主な用途木工危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2
木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」 アトムハウスペイント木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」アトムハウスペイント(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
4日以内出荷
油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。 体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。 塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。 また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。 フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。
用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具などクリヤー主な用途屋内木部全般希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6危険物の性状非水溶性
さび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 アトムハウスペイントさび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」アトムハウスペイント(1件のレビュー)
679税込747
1缶(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。 塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。 工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。 また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の 木工素材のタッチアップにも使えます。 塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。 塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など)主な用途鉄部、木部希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8特性耐久
水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオアトムハウスペイント(18件のレビュー)
629税込692
1缶(84mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)使用場所屋内外兼用特性つやあり種別水性つやあり希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内建築基準法F☆☆☆☆指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら