「水性 つや消し黒 スプレー」の検索結果
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。
鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。
色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
使用場所屋内外兼用
建築基準法F☆☆☆☆
油性 or 水性水性
特性速乾
乾きが速く、美しい光沢。
紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1
主成分アクリルラッカー
主な用途木、鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性