カテゴリ

  • 塗料(5)
絞り込み
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • ニッペホームプロダクツ(15)
  • アサヒペン(13)
  • カンペハピオ(9)
  • 和信ペイント(8)
  • サンデーペイント(7)
  • 和信化学工業(3)
  • ロックペイント(2)
  • 大阪ガスケミカル(2)
  • シントーファミリー(2)
  • インターナショナルペイント(2)
  • エスコ(1)
  • BAN-ZI(1)
  • オスモカラー(1)
  • 大谷塗料(1)
  • 大阪塗料工業(1)
  • ターナー色彩(1)
  • 川上塗料(1)
  • 神東塗料(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水性塗料 黒 木部」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーコート アトムハウスペイントフリーコートアトムハウスペイント
1,198税込1,318
1本(200mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内種別水性半つや主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙使用後の手入方法用具:水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3RoHS指令(10物質対応)対応
水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト アトムハウスペイント水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクトアトムハウスペイント(8件のレビュー)
899税込989
1缶(200mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。 防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。 従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に主な用途屋外木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) アトムハウスペイント水性多用途ペイント(ハケ付キャップ)アトムハウスペイント(2件のレビュー)
669税込736
1本(40mL)
当日出荷から4日以内出荷
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内外兼用希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
水性多用途塗料 工作用カラー アトムハウスペイント水性多用途塗料 工作用カラーアトムハウスペイント(15件のレビュー)
339税込373
1個(25mL)
当日出荷から4日以内出荷
工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内用希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオアトムハウスペイント(18件のレビュー)
629税込692
1缶(84mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)使用場所屋内外兼用特性つやあり種別水性つやあり希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内建築基準法F☆☆☆☆指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら