5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性室内かべ用 竹炭塗料 アトムハウスペイント 動画あり
薬剤の力ではなく、竹炭の力で湿度調整効果・空気清浄効果が得られます。 自然な仕上がり感なので、和室の塗り替えにもお奨めです。 特許取得の実力派製品です。<第4394370>
用途トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリート、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別水性つや消し 主な用途室内かべ 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所屋内用 建築基準法F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント 動画あり
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別水性つや消し 主な用途室内かべ、浴室かべ 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所屋内用 指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3 特性つや消し
1缶(0.2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

アトムハウスペイント水性下塗剤エコ
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。 風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン、しっくい、繊維かべ、京壁、砂壁、和室かべ等の塗料が吸い込んでしまう素材に 特性耐久 種別水性 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤不要 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
1缶(0.7L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーコート アトムハウスペイント 動画あり
アトムハウスペイントフリーコート
エコ商品
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内 種別水性半つや 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 使用後の手入方法用具:水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

FC 【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント カスタマイズ可 動画あり
アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコート
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 仕様用具の手入れ:水 種別水性半つや 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1缶
2,290 税込2,519
3日以内出荷

関連キーワード