熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。
抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
JIS K 5492
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板
種別油性つやあり
色シルバー
主な用途鉄部、トタン
希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性遮熱、耐久、さび止め
塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上)
危険物の性状非水溶性
・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板
色シルバー
主な用途鉄部、トタン
希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7
塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード