2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 マットグレー 電源単相100V タンク容量(L)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210 表示湿度表示(LED) 機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン 最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18 運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15 適合床面積木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで 連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.5【静音】7.8【ecoモード】10.2 電源コード2m 設定湿度(%)50 / 60 / 70 最大加湿量(mL/h)【標準モード時】860【静音】600【ecoモード】460
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 動画あり
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L)12.0(6.0×2個) 電源コード(m)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348 加湿方式気化ハイブリッド式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)