「大型ストーブ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。
【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。
色コズミックブルー
電源単相100V
機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m)
点火時間(秒)80
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転で、すばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル、。【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、。【オートターボ運転】運転開始時に自動で最大火力を5%UPするオートターボ運転付き、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
色コズミックブルー
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)3
機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定、オートターボ運転
仕様着火速度:80秒
温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。
【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。
色メタリックグレー
電源単相100V
機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能
点火時間(秒)80
放射による暖房でしっかり暖めます。【タイプ】天板が熱くなるファン無しタイプ。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
タンク容量(L)19
暖房の目安(木造)47畳(76.1m2)まで
暖房の目安(コンクリート)65畳(105.3m2)まで
色メタリックグレー
質量(kg)18.4
暖房出力(kW)18.50-5.60(最大-最小)
燃料消費量(L/h)1.80-0.545(最大-最小)
燃焼継続時間(h)10.5-34.9(大火力-小火力)
消費電力(W)413-180(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)3
機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定
仕様着火速度:80秒
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
大きなスペースも1台でしっかり暖める家庭用型モデルNo.1暖房力。※:家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における最大の暖房出力。2025年3月1日現在。
【速暖】80秒スピード着火で足元から空間全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約40%減。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。
【延長セレクト】運転延長セレクトで3時間、6時間間とシーンに合わせて延長時間が選べる。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶
質量(kg)18.6
色ホワイト×ブラック
電源(V)単相100
消費電力(W)【大火力時-小火力時】310-153
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.972-0.311
暖房の目安(コンクリート)35畳まで
暖房の目安(木造)26畳まで
機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(6時間・3時間)、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×740×360(置台含む)
暖房出力(kW)【最大-最小】10.00-3.20
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】9.3-28.9
点火時間(秒)80
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード