「大型加湿器 ダイニチ」の検索結果
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。
色ホワイト
タンク容量(L)12.0(6.0×2個)
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348
加湿方式気化ハイブリッド式
目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します。タンクキャップに装着している「Ag+抗菌アタッチメント」により、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。触れる頻度の高い操作部は「抗菌操作プレート」を採用しており、より清潔にご使用いただけます。現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。
用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。
付属品抗菌気化フィルター2個
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)348
電源(V)単相100
タンク容量(L)12(6L×2)
電源コード(m)2
適合機種・HD-1500F・HD-151・HD-152・HD-153・HD-154・HD-1800F・HD-181・HD-182・HD-183・HD-184・HD-2400F ・HD-242・HD-243・HD-244
アズワン品番64-8202-24
1セット(2個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
適合機種・AHD-D9K ・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014 ・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-5019・HD-5020・HD-5021 ・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T・HD-900C・HD-900D・HD-900E ・HD-900F・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-KS5017 ・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-RX500A・HD-RX508 ・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7 ・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717 ・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914 ・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9 ・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2
アズワン品番64-8202-23
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。
【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
色マットグレー
電源単相100V
タンク容量(L)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210
表示湿度表示(LED)
機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン
最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18
運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15
適合床面積木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで
連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.5【静音】7.8【ecoモード】10.2
電源コード2m
設定湿度(%)50 / 60 / 70
最大加湿量(mL/h)【標準モード時】860【静音】600【ecoモード】460
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
適合機種・HD-3008・HD-3009・HD-300A・HD-300B・HD-300C・HD-300CE・HD-300D・HD-300DE・HD-300E・HD-300EE・HD-300F ・HD-300FE・HD-300GE・HD-300HE・HD-300IE・HD-300JE・HD-300R18・HD-300R19・HD-300R20・HD-300R21・HD-300TR・HD-300TR2 ・HD-300TR3・HD-300TR4・HD-3010・HD-3011・HD-3012・HD-3013・HD-3014・HD-3015・HD-3015E3・HD-3016・HD-3016E4 ・HD-3017・HD-3017E5・HD-3018・HD-3018E6・HD-3019・HD-3019E7・HD-3020・HD-3020E8・HD-3021・HD-3021E9・HD-3022 ・HD-3022E2・HD-KS3017・HD-KSRX318・HD-KSRX319・HD-KSRX320・HD-RX308・HD-RX309・HD-RX311・HD-RX311T・HD-RX312・HD-RX313
アズワン品番64-8202-22
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
お手入れがさらにカンタンで手軽に、お部屋を選ばないデザインと充実機能搭載のミディアムモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音16dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
電源(V)単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)6.3
消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1290/190、2283/283、318/20、4290/290、5310/310)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×210
運転音(dB)最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40)
適合床面積木造和室12畳(20m2)まで/プレハブ洋室19畳(32m2)まで
連続加湿時間(時間)標準モード時:9、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:9、ターボ: -
主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
加湿量(mL/h)標準モード時:700、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:700、ターボ:800