1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 ホワイト 電源単相100V タンク容量(L)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×322×160 表示湿度表示(LED) 機能切タイマー、抗菌気化フィルター、クリアタンク、防カビフィルター 最大消費電力(W)【標準モード時】161【静音】158【ecoモード】11 運転音(dB)【標準モード】最大/25、最小/15【静音】最大/18、最小15【ecoモード】最大/25、最小/15 適合床面積木造5畳まで/コンクリート8畳まで 連続加湿時間(時間)【標準モード時】8.3【静音】10【ecoモード】15.6 電源コード1.8m 設定湿度(%)50 / 60 / 70 最大加湿量(mL/h)【標準モード時】300【静音】250【ecoモード】160
1台
13,980 税込15,378
当日出荷