3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転ですばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。さらに運転開始時、自動で最大火力を約5%アップするオートターボ運転搭載。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。 【延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べる。 【使いやすさ】ロング電源コード3mで設置範囲がより広くとれる。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。 コズミックブルー 電源単相100V 機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)、オートターボ運転、カンタンLo設定、抗菌操作プレート、ロング電源コード(3m) 点火時間(秒)80
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転で、すばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル、。【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、。【オートターボ運転】運転開始時に自動で最大火力を5%UPするオートターボ運転付き、。【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、。【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 コズミックブルー 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)3 機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定、オートターボ運転 仕様着火速度:80秒
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FW-4725GR(W) 石油ファンヒーター GRタイプ 木造12畳まで/コンクリート17畳まで FW-4725GR(W) ダイニチ工業 動画あり
「速暖」と「消臭」を両立したハイグレードモデル。 【速暖】35秒スピード着火+「オートターボ運転」搭載で冷えきったお部屋をすばやく暖めます。 【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約40%減。 【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。 【エコ機能】「ecoおまかせモードプラス」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。※ecoおまかせモードプラス/設定温度プラス2℃で自動消火(一時消化機能あり) 【お手入れ】かんたんフィルタークリーナー搭載、上下にスライドするだけでファンフィルターのお掃除がラクチン!ムダな灯油の消費を少なく。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様大型オレンジ液晶 質量(kg)13.2 スノーホワイト 消費電力(W)【大火力時-小火力時】153-70 電源単相100V タンク容量(L)9 燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.457-0.088 機能オートターボ運転、秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、かんたんフィルタークリーナー、ワンタッチ汚れんキャップ、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、カンタンLo設定、延長セレクト(3時間・2時間・1時間)、Wタイマー、メロディーお知らせ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)445×476×396 暖房出力(kW)【最大-最小】4.70-0.91 燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】19.7-102.3 点火時間(秒)35 暖房の目安木造12畳まで/コンクリート17畳まで
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷