「空気清浄器・脱臭器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイント。ポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。
用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。
仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7
付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2)
質量(kg)約8.4
色ホワイト×ブラウン
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8
安全装置室温異常自動停止装置
風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310
運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15
適合床面積38畳(63m2)
主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン
運転モード1ターボ、2強、3中、4弱
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード