絞り込み
ブランド
- 特殊電極
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 特殊電極
- 4ページ目
4ページ目: 特殊電極のすべての商品

Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-HTL-C2
特殊電極¥489,800税込¥538,7801箱(12.5kg)11日以内出荷用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3334 SNi6276使用ガスArAWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
鋳鉄用ミグ溶接ソリッドワイヤ M-FN
特殊電極¥329,800税込¥362,7801箱(20kg)11日以内出荷用途各種鋳鉄品の巣埋・補修・接合ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS
特殊電極¥99,980税込¥109,9781箱(10kg)5日以内出荷JIS規格Z3341 YCuSi B使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuSi-Aワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-N
特殊電極¥179,800税込¥197,7801箱(12.5kg)11日以内出荷ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3341 YCuAlNi C使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuNiAlRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-A
特殊電極¥149,800~税込¥164,780~1箱(12.5kg)当日出荷から5日以内出荷JIS規格Z3341 YCuAl使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL
特殊電極¥139,800税込¥153,7801箱(12.5kg)5日以内出荷ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3341 YCuAlNi B使用ガスArRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CU-2
特殊電極¥219,800~税込¥241,780~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途純銅の溶接(高電気伝導度用)、電気伝導性を要求される電気部品、並びに電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接JIS規格Z3341 Ycu使用ガスArAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-316
特殊電極¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3321 YS316使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER316RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-310S
特殊電極¥75,980~税込¥83,578~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3321 YS310S使用ガスAr+2%O2RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-309
特殊電極¥54,980~税込¥60,478~1箱(12.5kg)5日以内出荷用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接JIS規格Z3321 YS309使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308
特殊電極¥45,980~税込¥50,578~1箱(12.5kg)5日以内出荷から34日以内出荷用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接JIS規格Z3321 YS308使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2
特殊電極¥9,598~税込¥10,558~1箱(5kg)5日以内出荷溶着金属はパーライト組織で、金属間摩耗に適しています。 溶接後の機械加工や焼き入れも可能です。 優れた延性と耐衝撃性を有しますので中程度の衝撃にも耐えます。用途車輪・ギヤ・ブルドーザー部品・シャフトなど棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF2A-300-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 KM
特殊電極¥10,980~税込¥12,078~1箱(5kg)5日以内出荷から11日以内出荷溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。 耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなどJIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1
特殊電極¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)5日以内出荷高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。 溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。用途クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 FN-S
特殊電極¥75,980~税込¥83,578~1箱(5kg)5日以内出荷特殊鉄ニッケル心線を使用していますので、棒焼けせずに最後まで溶接できます。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質が優れているため、強度が要求される球状黒鉛鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは軟鋼と鋳鉄 などの異材溶接。棒長(mm)350JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CI
鋳鉄用被覆アーク棒 FN-1
特殊電極¥32,980~税込¥36,278~1箱(2.5kg)ほか5日以内出荷から34日以内出荷鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは 軟鋼と鋳鉄などの異材溶接。JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 FN
特殊電極¥32,980~税込¥36,278~1箱(2.5kg)ほか5日以内出荷鉄ニッケル心線を用いた冷間溶接による、鋳鉄補修接合用の溶接棒で、性能には差がなく作業性に若干の違いがあります。 溶接金属は機械的性質や溶接性に優れ、耐圧部や肉厚部に対し高い信頼性があります。 作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく機械加工は容易です。溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好です。用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。溶接金属の機械的性質や溶接性に優れているため、強度が要求されるもの、強靭鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは 軟鋼と鋳鉄などの異材溶接JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用被覆アーク棒 EN
特殊電極¥89,980税込¥98,9781箱(5kg)5日以内出荷純ニッケル系の溶接棒ですが、溶着金属に特殊元素を添加し、強さと共に割れや熱衝撃に対して優れた性能を示します。 溶接部の硬化が少ないため機械加工は容易で、水圧を受ける部分の溶接にも適しています。 ブローホールなどの溶接欠陥は出難く、作業性に優れ、X線性能や機械的性質も良好です。用途各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合。特に熱衝撃を受ける部品や強度が必要なものの冷間溶接棒長(mm)350JIS規格Z3252 DFCNi被覆系黒鉛AWS規格A5.15 ENi-CIRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41
特殊電極¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21
特殊電極¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷13Cr 系ステンレス鋼に2%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 溶着金属は成分的に安定し、組織が緻密なマルテンサイトとオーステナイトの混合組織となるためバルブシート面などに肉盛しても仕上加 工面に色ムラを生じません。 溶着金属は機械的性質に優れ、耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れ、切削加工が可能です。用途バルブシートなど耐熱耐食性が要求される箇所の硬化肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF4A-400-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)140~170RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 CX-2RMO-4
特殊電極¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)34日以内出荷13Cr-4Ni-1Mo の組成を得る溶接棒で、Ni を含む13Cr耐食鋼の溶接に用います。 作業性は良好で、スラグの剥離、ビード外観に優れているため、同種母材の溶接のほかに、従来のES410 型溶接棒に代わって、バルブシー トなどの耐摩耗用としての肉盛にも優れています。用途SCS3~6・CA15M・CA6NM などのNi を含む13Cr 鋼の溶接、SUS403・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C
特殊電極¥49,980税込¥54,9781箱(5kg)当日出荷リン青銅心線を使用した被覆アーク溶接棒で、良好な溶接性を示します。 溶着金属は耐食、耐摩耗性に優れており、共金溶接はむろん各種銅合金および異種金属の溶接に広く使用されます。用途軸受・スリーブ・ブッシュ・歯車・電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接、異材溶接JIS規格Z3231 DCuSnB被覆系黒鉛AWS規格A5.6 ECuSn-CRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3
特殊電極¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)5日以内出荷16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-250-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb
特殊電極¥25,980税込¥28,5781箱(5kg)5日以内出荷25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DFCrA-700-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)130~180RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55
特殊電極¥14,980税込¥16,4781箱(5kg)5日以内出荷13Cr マルテンサイト系の耐摩耗溶接棒です。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。 土砂摩耗に適し、また耐食性もあるため中程度の腐食摩耗にも適しています。用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品など棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF4B-600-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)120~160RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-CXRH
特殊電極¥79,980税込¥87,9781箱(20kg)5日以内出荷サブマージ溶接用フラックス入りワイヤで、溶接のままでHV570程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Crマルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すとともに耐食性・耐熱性・耐酸化性にも優れています。用途各種ロール・ローラあるいは熱間で激しい摩耗を受ける部品で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求されるものの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-350
特殊電極¥33,980税込¥37,3781箱(20kg)5日以内出荷サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 溶着金属の組織はソルバイト系で、耐割れ性や耐衝撃性に優れ、安定した硬さが得られますので、金属間摩耗や中衝撃を受ける土砂摩耗に 適しています。用途シャフト・ホイール・タイヤなどの金属間摩耗を受ける部品の肉盛、あるいはブルドーザやショベルなど、軽度の土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛速度30~60cm/minRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-2RMO-4
特殊電極¥74,980税込¥82,4781箱(20kg)5日以内出荷13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属を得るサブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はマルテンサイトに微細なオーステナイトを含む組織で、従来の13Cr 鋼に比べて靭性、耐割れ性に優れています。 溶着金属は機械的性質や切欠き靭性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性にも優れています。 特に耐ヒートチェック性が良好で、繰返し加熱冷却を受ける部品への肉盛は効果的です。用途連鋳ロール・各種ロール・ローラ・シャフトあるいは腐食環境のもとで摩耗を受ける装置の耐食性・耐摩耗性・特に耐ヒートチェック性を要する部 品の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-250V
特殊電極¥46,980税込¥51,6781箱(20kg)5日以内出荷サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 このワイヤは特に耐ヒートチェック性に優れ、高温における金属間摩耗や繰返し熱応力を受ける部品の肉盛に適しています。 特に割れ感度の高い硬化性母材の下盛用として最適です。用途各種ロール・ローラなど金属間摩耗を受ける部品で、特に耐ヒートチェック性が要求される箇所の硬化肉盛ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り