15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS312-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E312T0-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

25Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 耐割れ性が非常に優れ、異材溶接でTS309 を使用して割れを発生する箇所の溶接には効果的です。
用途主としてステンレス鋼と炭素鋼・合金鋼などの異材溶接及び下盛溶接 使用ガスCO2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

析出硬化系ステンレス鋼(17-4PH)の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、スパッタの発生もほとんどなく、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶接のままから各種の時効処理を施すことにより硬さや強度に優れた溶着金属が得られます。
用途主にSUS630 の溶接及びバルブシート面など摩耗と腐食を受ける品物の肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.6 使用ガスCO2 電流範囲(A)180~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン レスクラッド鋼の溶接 JIS規格Z3323 TS309-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309T0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。
用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0 使用ガスCO2 電流範囲(A)120~250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢 のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されているSUS304の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E308T0-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 使用ガスCO2 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309LMoTO-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E316LT0-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途主としてSUS316・SUS316L の溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E316LT0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接 JIS規格Z3323 TS309L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309LT0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。
用途US304・SUS304L の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS308L-FC1 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E308LT1-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。
用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接 使用ガスAr AWS規格A5.22 E410NiMoT0-G RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
69,980 税込76,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0 使用ガスCO2 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
67,980 税込74,778
5日以内出荷