「溶接棒 1.6 tig」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS308 AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS312 AWS規格A5.9 ER312 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS309 AWS規格A5.9 ER309 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS316 AWS規格A5.9 ER316 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS310S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS316L AWS規格A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊電極チタンティグ溶接棒 T-Ti(2)
エコ商品
用途純チタン(2 種)の溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3331 STi0120J AWS規格A5.16 ERTi-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
129,800 税込142,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS309L AWS規格A5.9 ER309L
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛 棒長(mm)1000 JIS規格Z3341 YCuSi B AWS規格A5.7 ERCuSi-A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi2061 AWS規格A5.14 ERNi-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS410NiMo AWS規格A5.9 ER410NiMo RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
36,980 税込40,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3232 A5356-BY AWS規格A5.10 ER5356 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。 マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。
用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3341 YCuAl AWS規格A5.7 ERCuAl-A2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3341 Ycu AWS規格A5.7 ERCu RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途打抜型・鍛造金型・冷鋼シヤ・熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどの硬化肉盛 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途5083・5154・6061・6063 等の溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3232 A5183-BY AWS規格A5.10 ER5183 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi6022 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3232 A4043-BY AWS規格A5.10 ER4043 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ