12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi2061 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNi-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
339,800 税込373,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi2061 AWS規格A5.14 ERNi-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。
用途US304・SUS304L の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS308L-FC1 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E308LT1-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べアークは安定で、スパッターが少なく作業性に優れ、スラグの生成により形状の良い美しいビード外観が得られます。
用途耐熱合金鋼1.25Cr-0.5Mo 鋼の溶接 JIS規格Z3318 T55T1-1C-1CML 使用ガスCO2 AWS規格A5.29 E80T1-B2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309LMoTO-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢 のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的に使用されているSUS304の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E308T0-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E316LT0-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS312-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E312T0-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン レスクラッド鋼の溶接 JIS規格Z3323 TS309-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309T0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途主としてSUS316・SUS316L の溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E316LT0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接 JIS規格Z3323 TS309L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309LT0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ