サンプル前処理後、綿棒につけるだけでヒスタミン検査が行えるスワブです。 色の変化を目視確認するだけで判定できます。
反応時間5分
検出方法色の発色度合いを目視で確認
保存環境2~8℃凍結しないこと
測定範囲(ppm)20~80(サンプル2倍希釈時は40~160ppm)
消費期限製造日から18カ月
検出対象ヒスタミン
1組(40本)
¥15,590
税込¥17,149
3日以内出荷
生魚中のヒスタミンが、簡単、迅速に測定できます。
抽出用溶液で希釈後加熱してヒスタミンを抽出。
検液と試薬を混合し15分後に測定。手のひらサイズの吸光光度計が利用可能。
セット内容酵素(6本)、発色試薬(6本)、標準液(1本)、緩衝液(3本)
検出方式(下限)0.4ppm(吸光度計Bを用いた場合)
反応時間15分
保存温度(℃)2~8
アズワン品番2-3137-01
保管環境冷蔵
1箱(60回分)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード