1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シナジートレーディングホットプレート
付属品取扱説明書、電源コード、焼肉プレート 材質本体ポリプロピレン(耐熱)、焼肉プレートアルミ鋳造・フッ素加工仕上、油受プレートアルミニウム、水受け皿ABS樹脂、ファンステンレス 寸法(mm)130×500×300 タイプ焼肉(凸凹タイプ)※【別売】フライパンプレート(平面タイプ) 消費電力(W)1200 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 最高温度(℃)230 プレート寸法(mm)230×380 本体質量(kg)4.5(プレート付) モーターDCファンモーター 加工フッ素加工 対応鍋丸洗い 温度調節サーモスタット可変式
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷