HITACHI

HITACHIのページです。HITACHIは、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 日立オートパーツ&サービス
所在地〒100-6606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCK601専用ロール紙 HITACHIHCK601専用ロール紙HITACHI
4,898税込5,388
1セット(10巻)
当日出荷
用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHIポータブルパワーソース PS-16000RPHITACHI(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(111件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1本ほか
当日出荷から29日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
HCK-601FB用ケーブル HITACHIHCK-601FB用ケーブルHITACHI(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
HCK-601FBの補修パーツ
バッテリーチェッカー HITACHIバッテリーチェッカーHITACHI
73,980税込81,378
1台
当日出荷
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)質量(g)670(プリンター用紙含まず)電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換表示範囲(mm)27.5×55使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)LCD仕様COG言語表示日本語、英語BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP通信距離(m)約10
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌日出荷
適合メーカーHONDA
24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用 HITACHI24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用HITACHI
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブルPS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A使用方法バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。
定格電圧(V)24
カムポジセンサー HITACHIカムポジセンサーHITACHI(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
整備用スキャンツール HITACHI整備用スキャンツールHITACHI
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上持ちやすい薄型デザイン国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備
用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
4,898税込5,388
1本
翌日出荷
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番19500-B2060
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番19070-B1011
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から8日以内出荷
適合メーカーSUBARU
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
7,598税込8,358
1本
翌日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番30520-R40-007
ポータブルパワーソース 24V車用 HITACHIポータブルパワーソース 24V車用HITACHI
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用8つの安全保護機能搭載サージプロテクト機能搭載ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応シガーソケット出力(24V/10A)搭載USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメスサイクル寿命約2000回
質量(kg)約7.6(標準付属品含む)定格電圧(V)24ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく)充電時間(時間)約10
エアフローセンサー HITACHIエアフローセンサーHITACHI
54,980税込60,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
エアフローセンサー HITACHIエアフローセンサーHITACHI
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97601-967
エアフローセンサー HITACHIエアフローセンサーHITACHI
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
カムポジションセンサー HITACHIカムポジションセンサーHITACHI
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番23731-1HC1A
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
6,398税込7,038
1本
翌日出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番LFB6-18-100C
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
4,398税込4,838
1本
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番19070-BZ031
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
5,498税込6,048
1本
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90919-02272
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
8,598税込9,458
1本
翌日出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番P51R-18-100
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A062
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
17,980税込19,778
1本
翌日出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MN195616
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A059
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A028
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
適合メーカーSUBARU
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A016
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から3日以内出荷
PS64000用バックアップケーブル HITACHIPS64000用バックアップケーブルHITACHI
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90919-02216
カムポジ/クランクカクセンサー HITACHIカムポジ/クランクカクセンサーHITACHI
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番23731-2Y524・23731-2Y523・23731-2Y52A・23731-2Y521・23731-2Y522