フロアブルになってより使いやすく!
藻類発生前から予防的に使用できます。また、殺藻効果にも優れています。
グリーン上の手ごわい生育期の藻類に対しても有効です。
すばやく効果を発揮し、藻類の発生を長く抑制します。
ベントグラスの重要病害である炭疽病およびかさ枯れ病と藻類との同時防除も可能です。
小水量散布が可能です(水量200mL/m2)。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等
適合雑草西洋芝(ベントグラス)
種類殺菌・除草剤
有効期限(年)4
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効成分ジラム(PRTR・1種)40.0%
農林水産省登録第(号)23718
毒劇区分普通物
1本(2L)
¥10,880
税込¥11,968
5日以内出荷
ベントグラスの細菌性病害(かさ枯病)に!
水に溶けにくい銅化合物を芝生に微粒子として付着させ、徐々に銅イオンを放出して、病原菌による感染から作物を保護します。
近年全国的に発生し、問題になっている細菌性病害「かさ枯病」に適用のある数少ない予防剤です。
用途緑地管理、ゴルフ場
適合病害虫かさ枯病、葉枯細菌病、褐条病、枝枯細菌病
種類病害防除
有効期限(年)5
性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉
有効成分水酸化第二銅46.1%(銅として30.0%)
適合雑草西洋芝(ベントグラス)、樹木類
希釈倍率西洋芝:500倍、樹木類:1000倍
使用量西洋芝:0.5L/m2、樹木類:200~700リットル/10a
適合使用時期:西洋芝:発病前~発病初期、樹木類:新梢伸長期~発病初期
使用方法散布
適合場所緑地管理、ゴルフ場
農林水産省登録第(号)22869
毒劇区分普通物
1個(1kg)
¥9,988
税込¥10,987
5日以内出荷
ベントグラスの赤焼病・ピシウム病に!
ピシウム菌による病害に即効的に高い効果を示します。
病原菌の感染・侵入の阻止(予防効果)のみならず、感染後すぐであれば治療効果も示します。
根部からも吸収され、茎葉部に浸透移行して地上部でも効果を発揮します。
適度な土壌吸着があるので、流亡が比較的少ない薬剤です。
液剤ですので調製しやすく、芝草に対する汚れも少ない液剤です。
種類殺菌剤
適合場所緑地管理・ゴルフ場等
適合雑草ベントグラス
有効期限(年)3
性状淡黄色澄明水溶性液体
有効成分プロパモカルブ塩酸塩66.7%
適合病害虫赤焼病、ピシウム病
農林水産省登録第(号)21945
毒劇区分普通物
1本(1L)
¥11,880
税込¥13,068
5日以内出荷
オキシテトラサイクリンとストレプトマイシンの共力作用により、グラム陰性菌及び陽性菌などによる植物病害に対して高い効果を発揮します。
広範囲の病害にすぐれた効果を示します。
耐性菌が出来にくい利点があります。
効果が長期間にわたって持続します。
用途果樹・野菜・特用作物・花卉用殺菌剤
農林水産省登録第(号)3316
適合場所農耕地
有効期限(年)4
性状淡黄褐色水和性粉末
有効成分アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン2.8%(オキシテトラサイクリンとして1.5%)、ストレプトマイシン硫酸塩18.8%(ストレプトマイシンとして15.0%)
適合作物りんご、なし、キウイフルーツ、もも、うめ、はくさい、たまねぎ、レタス、ばれいしょ、こんにゃく、にんにく、すもも、たばこ、桑、シクラメン、キャベツ、西洋芝(ベントグラス)、ほおずき
1袋(500g)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
イタリア生まれのシャープな効果!
葉枯病、ダラースポット病、炭疽病をしっかり抑える予防効果に優れた剤です。
優れた浸透移行性により、葉枯病、ダラースポット病、炭疽病にすばやい治療効果を発揮します。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等
適合雑草こうらいしば、ベントグラス
種類殺菌剤
有効成分テトラコナゾール(PRTR・1種)25.0%
性状淡黄色澄明可乳化油状液体
有効期限(年)4
成分その他:ナフタレン(PRTR・1種)5.1%
適合病害虫葉枯病、ダラースポット病、炭疽病
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
農林水産省登録第(号)20020
毒劇区分普通物
1本(250mL)
¥17,880
税込¥19,668
5日以内出荷
重要病害に卓越した効果を発揮!
ダラースポット病、炭疽病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病など重要病害に卓越した効果を発揮します。
働きの異なる2剤の作用で病害の感受性低下を招くおそれの少ない剤です。
極めて少ない水量で効果をあげることができます(ダラースポット病・炭疽病)。100倍液で50mリットル/m2散布でも長期間効果が安定します。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等
適合雑草ベントグラス、バーミューダグラス、日本芝
種類殺菌剤
有効期限(年)3
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効成分イプロジオン(PRTR・1種)30.0%、イミノクタジン酢酸塩5.0%
適合病害虫ダラースポット病、炭疽病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病
農林水産省登録第(号)21965
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥7,188
税込¥7,907
5日以内出荷
関連キーワード