「ゴルフ 的」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等
成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0%
性状褐色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)15020
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
ベントグラスの細菌性病害(かさ枯病)に!
水に溶けにくい銅化合物を芝生に微粒子として付着させ、徐々に銅イオンを放出して、病原菌による感染から作物を保護します。
近年全国的に発生し、問題になっている細菌性病害「かさ枯病」に適用のある数少ない予防剤です。
用途緑地管理、ゴルフ場
適合病害虫かさ枯病、葉枯細菌病、褐条病、枝枯細菌病
種類病害防除
有効期限(年)5
性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉
有効成分水酸化第二銅46.1%(銅として30.0%)
適合雑草西洋芝(ベントグラス)、樹木類
希釈倍率西洋芝:500倍、樹木類:1000倍
使用量西洋芝:0.5L/m2、樹木類:200~700リットル/10a
適合使用時期:西洋芝:発病前~発病初期、樹木類:新梢伸長期~発病初期
使用方法散布
適合場所緑地管理、ゴルフ場
農林水産省登録第(号)22869
毒劇区分普通物
1個(1kg)
¥9,988
税込¥10,987
5日以内出荷
ベントグラスの赤焼病・ピシウム病に!
ピシウム菌による病害に即効的に高い効果を示します。
病原菌の感染・侵入の阻止(予防効果)のみならず、感染後すぐであれば治療効果も示します。
根部からも吸収され、茎葉部に浸透移行して地上部でも効果を発揮します。
適度な土壌吸着があるので、流亡が比較的少ない薬剤です。
液剤ですので調製しやすく、芝草に対する汚れも少ない液剤です。
種類殺菌剤
適合場所緑地管理・ゴルフ場等
適合雑草ベントグラス
有効期限(年)3
性状淡黄色澄明水溶性液体
有効成分プロパモカルブ塩酸塩66.7%
適合病害虫赤焼病、ピシウム病
農林水産省登録第(号)21945
毒劇区分普通物
1本(1L)
¥11,880
税込¥13,068
5日以内出荷
フロアブルになってより使いやすく!
藻類発生前から予防的に使用できます。また、殺藻効果にも優れています。
グリーン上の手ごわい生育期の藻類に対しても有効です。
すばやく効果を発揮し、藻類の発生を長く抑制します。
ベントグラスの重要病害である炭疽病およびかさ枯れ病と藻類との同時防除も可能です。
小水量散布が可能です(水量200mL/m2)。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等
適合雑草西洋芝(ベントグラス)
種類殺菌・除草剤
有効期限(年)4
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効成分ジラム(PRTR・1種)40.0%
農林水産省登録第(号)23718
毒劇区分普通物
1本(2L)
¥10,880
税込¥11,968
5日以内出荷
低薬量でスズメノカタビラに高い効果!
極めて低薬量で高い活性を示します。
とくに発生後のスズメノカタビラに対しては、優れた防除効果を発揮します。
効果の発現は遅効的です。
ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
日本芝に対して優れた安全性を有します。す。
適合場所ゴルフ場等
適合雑草日本芝
種類除草剤
有効期限(年)3
性状淡褐色水和性微粒及び細粒
成分リムスルフロン25.0%
適合作物日本芝
農林水産省登録第(号)22231
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(10g)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
即効性・残効性を併せ持つ殺虫剤!
合成ピレスロイド系で、即効的に効果が発現します。
水溶解度が小さく土壌吸着性が強いこと及び、合成ピレスロイド系統の薬剤の中でも分解が緩やかなため、効果の持続期間が長いことが特長です。
スジキリヨトウには低薬量(0.1mL/m2)で高い効果を示します。
シバツトガ、スジキリヨトウ(チョウ目)に加えて、ケラ(バッタ目)にも高い効果を示します。
水溶解度が小さく土壌吸着性が強いため水系への流出の心配が少ない剤です。
適合場所緑地管理、ゴルフ場
適合雑草芝、花き類・観葉植物、樹木類
種類害虫防除
有効期限(年)4
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
有効成分ビフェントリン(PRTR・2種)2.0%
農林水産省登録第(号)23323
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
関連キーワード