3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等 成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0% 性状褐色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)15020 毒劇区分普通物 剤形液剤(原液)
1本(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸和バイオケミカルグリーンドクターⅡ
ベントグラスの細菌性病害(かさ枯病)に! 水に溶けにくい銅化合物を芝生に微粒子として付着させ、徐々に銅イオンを放出して、病原菌による感染から作物を保護します。 近年全国的に発生し、問題になっている細菌性病害「かさ枯病」に適用のある数少ない予防剤です。
用途緑地管理、ゴルフ場 適合病害虫かさ枯病、葉枯細菌病、褐条病、枝枯細菌病 種類病害防除 有効期限(年)5 性状暗青緑色水和性微粒及び粗粉 有効成分水酸化第二銅46.1%(銅として30.0%) 適合雑草西洋芝(ベントグラス)、樹木類 希釈倍率西洋芝:500倍、樹木類:1000倍 使用量西洋芝:0.5L/m2、樹木類:200~700リットル/10a 適合使用時期:西洋芝:発病前~発病初期、樹木類:新梢伸長期~発病初期 使用方法散布 適合場所緑地管理、ゴルフ場 農林水産省登録第(号)22869 毒劇区分普通物
1個(1kg)
9,988 税込10,987
5日以内出荷

丸和バイオケミカルターザインプロDF
土壌処理+茎葉処理!広葉雑草を一度に防除! キク科雑草、マメ科雑草対策におすすめです。低温期散布でも優れた効果で散布適期が長く、日本芝、西洋芝(ブルーグラス)どちらにも使用できます。 イソキサベンは土壌処理により雑草種子の発芽時に幼根の生長点を阻害し枯死に至らせ、優れた残効性を示します。 フロラスラムは、茎葉処理により植物体内へ取り込まれ浸透移行し、キク科・マメ科をはじめとした生育初期の一年生・多年生広葉雑草を防除できる薬剤です。 低薬量でも優れた効果で、残効性も長い薬剤です。 低温期に発生する雑草に高い効果があります。
適合場所緑地管理、ゴルフ場 適合雑草日本芝、西洋芝(ブルーグラス) 種類雑草防除 有効期限(年)3 性状淡褐色水和性細粒 成分イソキサベン(PRTR・2種)60.0%フロラスラム4.0%、その他:ドデシル硫酸ナトリウム(PRTR・1種)1.9% 適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス) 農林水産省登録第(号)24202 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(100g)
6,788 税込7,467
5日以内出荷

関連カテゴリ