3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等 成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0% 性状褐色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)15020 毒劇区分普通物 剤形液剤(原液)
1本(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸和バイオケミカルサーファクタントWK
非イオン性の展着剤ですから、多くの除草剤に加用できます。 生育中の雑草防除効果を高めます。 多年生雑草の防除効果も高めます。 土壌処理型除草剤の葉面吸収も促進させます。
用途展着剤として 有効期限(年)5 有効成分ポリオキシエチレンドデシルエーテル78.0%、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(PRTR・1種)54% 性状白色透明な液体 農林水産省登録第(号)7019 毒劇区分普通物
1本(500mL)
2,098 税込2,308
欠品中

丸和バイオケミカルターザインプロDF
土壌処理+茎葉処理!広葉雑草を一度に防除! キク科雑草、マメ科雑草対策におすすめです。低温期散布でも優れた効果で散布適期が長く、日本芝、西洋芝(ブルーグラス)どちらにも使用できます。 イソキサベンは土壌処理により雑草種子の発芽時に幼根の生長点を阻害し枯死に至らせ、優れた残効性を示します。 フロラスラムは、茎葉処理により植物体内へ取り込まれ浸透移行し、キク科・マメ科をはじめとした生育初期の一年生・多年生広葉雑草を防除できる薬剤です。 低薬量でも優れた効果で、残効性も長い薬剤です。 低温期に発生する雑草に高い効果があります。
適合場所緑地管理、ゴルフ場 適合雑草日本芝、西洋芝(ブルーグラス) 種類雑草防除 有効期限(年)3 性状淡褐色水和性細粒 成分イソキサベン(PRTR・2種)60.0%フロラスラム4.0%、その他:ドデシル硫酸ナトリウム(PRTR・1種)1.9% 適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス) 農林水産省登録第(号)24202 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(100g)
6,788 税込7,467
5日以内出荷