11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)といった樹脂を瞬間接着剤で接着する際に使うプライマーです。 接着面に塗布するだけで瞬間接着剤の食いつきを高めます。キャップについたハケでそのまま塗布するだけの手軽さ。 速乾性なのですぐに接着が可能です。一般的なプラモデル用樹脂(PS、ABS)と、PP、PE、POMを接着する場合は、PPなどの側にだけ塗布して使います。
用途情景塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
682 税込750
当日出荷

瞬間接着剤の硬化時間をさらに早める液状の硬化促進剤です。接着するパーツの片面に硬化促進剤を塗り、もう一方に瞬間接着剤を塗って貼り付ければすぐに硬化。 細かなエッチングパーツなど、接着面の少ない部品に効果的です。プラスチックを侵しにくいアルコールタイプ。使いやすいハケ付きキャップを採用しました。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物
1本(10mL)
749 税込824
当日出荷

たれたり、しみこんだりしないゼリータイプの瞬間接着剤です。小さなパーツも確実に接着でき、繊細なエッチングパーツのモールドを埋めてしまうこともありません。 固まるまでに若干の余裕があるので、接着位置の修正も可能です。キャップは確実に密閉できるネジタイプ。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(3g)
351 税込386
当日出荷

キャップについたブラシで塗る瞬間接着剤です。塗る量を調整しやすく、細かな部分から広い面積まで幅広く対応できます。 容器が立つので作業性も良好。固まりにくいブラシがついて、キャップを緩めるだけで開封できます。 硬質プラスチックをはじめ合成ゴム、金属、コート紙などに使えます。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(5g)
689 税込758
当日出荷

少量ずつ小分けされているため、むだなく使える瞬間接着剤です。 プラスチックをはじめ、金属や合成ゴムなどをすばやく接着します。 0.5g入りのチューブを5本セット。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1式(0.5g×5本)
429 税込472
欠品中

瞬間接着剤(ゴムタイヤ用)のマイクロノズルは先端がΦ0.5~0.3mmと細く、毛細管現象により先端まで接着剤が充填され、先端が空気に触れて硬化して詮の役目をします。 次に使うときは固まった先端を切って使うだけに、スペアとしては欠かせません。
用途情景塗装用 付属品マイクロノズル10本 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1式(10本)
146 税込161
欠品中

プラスチックと金属パーツの接着など、模型製作での用途も増える瞬間接着剤に、接着後の強度を高めたタイプが登場です。 接着面積が少ない部品や、繊細なエッチングパーツなど金属パーツの接着に威力を発揮します。ノズル先端が詰まりにくい、ねじ込み式のキャップを採用しました。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(3g)
292 税込321
当日出荷

プラスチックをはじめ金属パーツなどを確実に接着できる、硬化時間の短い瞬間接着剤です。容器は一滴ずつ必要な量が出せるワンプッシュタイプ。細かいパーツの接着に便利なマイクロノズル2本もセットしました。
用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(2g)
341 税込375
当日出荷

RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。 流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。
用途情景塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(25g)
877 税込965
6日以内出荷

ゴムタイヤ用瞬間接着剤(低粘度タイプ25g)とコンビでの使用が効果的。 瞬間接着剤の硬化を早めるだけでなく、ゴムタイヤとホイールをいっそう確実に接着します。 使い方は、接着前のホイールとタイヤの間にペン先を差し込み、一周回して薬剤を塗布。 その後瞬間接着剤を流し込みます。フェルトペンタイプで持ち運びにも便利です。
用途情景塗装用 タイプペンタイプ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(5g)
780 税込858
6日以内出荷

エッチングパーツやダイキャストパーツなどの接着に最適な5分硬化タイプの2液混合型エポキシ接着剤です。 硬化するまで余裕があるので、接着位置の微調整も可能。また、瞬間接着剤のように白化することがなく、衝撃に強いのも特徴です。
用途情景塗装用 特性耐衝撃 セット内容主剤5g、硬化剤5g 危険物の類別非危険物 適合用途耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(5g)
439 税込483
当日出荷

関連カテゴリ