タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。
ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。
長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5
カップ容量(mL)15
エアー取付口PF1/8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。
また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。
幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。
幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。
容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径は0.2mm。
幅0.5mm以下の細い線の吹きつけができ、迷彩の機会が多い戦車モデラーや飛行機モデラーにおすすめです。
ニードル保持部分にはフッ素樹脂パッキンを使用。動きがスムーズで、トリガー部分への塗料の逆流も長時間にわたって防止。
ニードルストッパー付ですので吹き幅を一定にできます。
塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。
スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。
パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。
中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。
しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。
迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付
寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時)
消費電力(W)48(24×2台)
電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
¥23,980
税込¥26,378
14日以内出荷
関連キーワード