ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付
寸法(mm)18.7×15.5
全長(mm)27(シャフト含む)
直径(Φmm)最大15.5
質量(g)11(モータのみ)
種類汎用モーター
シャフト径(Φmm)1.5
回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250
消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。
幅(mm)45
高さ(mm)27
回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8
横(mm)68
トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。
ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角
付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入
寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず)
ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
全長(mm)75
回転数(min-1[r.p.m])227/65
全高(mm)23
シャフト長さ(mm)100(出力)
取付幅(mm)50
トルク(gcm)419/1404
ギヤ比58.2:1/203.7:1
1個
¥799
税込¥879
欠品中
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90
全高(mm)(完成時)38
取付幅(mm)(完成時)40
ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
4速パワーギヤボックスHEは、モーターピニオン(10T、12T)の交換とスパーギヤの位置変更、そして中間と最終段のギヤの組み替えで39.6:1、47.6:1、61.7:1、74.1:1の4種のギヤ比が選べ、パワーを必要とする工作に適しています。ネジ付の直径4mm出力シャフトは2箇所の位置が選択可能。クランクアームや六角ハブもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43
種類汎用モーター
ケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
【ハンダ付け不要】防水された水中モーターの両側に、発泡スチロール製のフロートを装備して浮力を確保。水上ではスクリューで航行し、陸に上がるとウォームギヤで動力を取り出す後輪駆動により力強く前進します。もちろん陸上から水上に走り込んだり、水の上からゆるい傾斜を上陸させることもでき、遊びのイメージが広がります。また水上では後ろのラダーの向きを変えて舵取りができ、陸上では前輪をステアして旋回させることも可能です。
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済)
全長(mm)140
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(シャーシ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
1セット
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
動きのある水物工作の工夫を広げます!ミニ水中モーター(高速タイプ)に取り付けて、サイドにパワーを取り出せる組み立て式のギヤボックスです。スクリューのかわりにピニオンギヤを取り付け、クラウンギヤを使ってモーターの回転を減速。パワーを取り出す六角シャフトは3箇所の穴位置が選べ、円形のクランクプレートや取り外し可能な車輪も装備。水陸両用車の工作も楽しめます。また、六角シャフトにはミニ四駆のホイールも取り付けできます。フロートとして使う発泡スチロール(別売)などをネジ止めするためのプレート付。
仕様ミニ水中モーター(高速タイプ)付き
全長(mm)109
直径(Φmm)23(ミニ水中モーター)
電源単4形電池1本使用(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
トラックやトレーラーなどの自動車工作に幅広く使えるホイール付きのタイヤを4本セット。ホイールは3速クランクギヤボックスやツインモーターギヤボックスと同じ六角シャフトタイプに対応。はめ込み式で手軽に取り付けられます。
シャフト3×100mm×2本付属
タイヤサイズ直径36mm、幅16mm
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
水中ギヤボックスを使って泳ぐ、水泳選手ロボットの工作セット。水中ギヤボックスの回転運動をクランクアームで往復運動に変え、足を上下に動かして泳ぎます。さらに、回転運動をそのまま輪ゴムで伝えて腕も回転。腕と足の位置、頭の上下を組みかえて3通りの泳ぎが楽しめます。人形の胴体には発泡スチロールのフロートをセット。足は0.3mm厚の軟質製樹脂で、適度なしなりが前に進む力を生み出します。本体下のスタンドにラダーを装備。ラダーの角度を変えて右回り、左回り、さらに回る大きさを変えて泳がせることもできます。泳ぎ方はクロール、バタフライ、背泳ぎの3通りに変形可能。
仕様水中モーター、水中ギヤボックス付
材質(足)0.3mm厚軟質樹脂製
全長(mm)170
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約90分
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付
質量(g)100(電池をのぞく)
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)135
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売)
全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
高精度、高強度の金属ボールを使用した組み立て式のキャスター。3本のステンレスシャフトで支えられる回転抵抗が少ない構造が特長。ツインモーターギヤボックスを使ったリモコン工作の足まわりなどに便利なコンパクトサイズ。25mmと35mmの高さが選べ、さらに付属のスペーサーで高さを微妙に変えることもできます。
取付高(mm)(完成時)11~35
取付幅(mm)(完成時)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
尾ひれを左右に動かして泳ぐ魚型ロボットの工作キット。背びれが水の上に出てメカ部分が全て水面下に沈むのがポイント。まっすぐ泳がせるのはもちろん、円を描くように泳がせることも可能。ミニ水中モーターに水中ギヤボックスを組み合わせ、クランクとリンクロッドを使って回転運動を往復運動に変えて尾ひれを動かします。本体やひれ、フロート用の発泡スチロールなど必要な部品をすべてセット。尾ひれの取り付け角度や、胸びれの角度を調整すれば右回り、左回りにしたり、泳ぐ姿勢を変えることもできます
仕様水中ギヤボックスセット付
全長(mm)184
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)120
材質(ボディ)ポリプロピレン樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約4時間
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
関連キーワード