54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
239 税込263
欠品中

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
809 税込890
欠品中

プーリーを組み合わせて手軽にパワーユニットが作れます。5種類のサイズのプーリーやブッシュ、糸ゴムなどが入って、工作にあわせてスピードやパワーを変えることが可能。モーターホルダーやプーリーステーは樹脂製ベース上にまとめて取り付けられ、動きの工夫に幅広く使えます。FA-130モーター付き。
1セット
699 税込769
当日出荷

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド タイプ減速なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き 全長(mm)完成時:153 全幅(mm)48 全高(mm)100 使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付 全長(mm)160 全幅(mm)127 電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約88
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

【ハンダ付け不要】防水された水中モーターの両側に、発泡スチロール製のフロートを装備して浮力を確保。水上ではスクリューで航行し、陸に上がるとウォームギヤで動力を取り出す後輪駆動により力強く前進します。もちろん陸上から水上に走り込んだり、水の上からゆるい傾斜を上陸させることもでき、遊びのイメージが広がります。また水上では後ろのラダーの向きを変えて舵取りができ、陸上では前輪をステアして旋回させることも可能です。
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

モーターと電池を使って壁づたいに進むてんとう虫の組み立て工作セット。各パーツはビスを使わずに、はめ込み・押し込みだけで取り付けられます。センサーロッドとなるステンレス線は曲げ加工済み。メインスイッチをはじめ、マイクロスイッチ、モーター、電池ボックス金具はそれぞれハンダつけされ、配線する必要もありません。車輪はグリップの良いゴム製。ゆっくりした動きを生み出すウォームギヤを使用。組み立て式のボールとゴール付。スムーズな方向転換を生み出すボールキャスターをフロントに装備。
仕様モーター2個付(配線済) 全長(mm)140 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(シャーシ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約6時間
1セット
1,798 税込1,978
欠品中

【ハンダ付け不要】片側3連の6つのクローラー(キャタピラ)を装備した3chリモコンロボットの組み立てキットです。車体前部に駆動用のツインモーターギヤボックスを搭載。全てのクローラーが駆動します。
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類汎用モーター
1個
699 税込769
当日出荷

高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43 種類汎用モーター ケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
1個
929 税込1,022
当日出荷

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
809 税込890
欠品中

2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
全長(mm)75 回転数(min-1[r.p.m])227/65 全高(mm)23 シャフト長さ(mm)100(出力) 取付幅(mm)50 トルク(gcm)419/1404 ギヤ比58.2:1/203.7:1
1個
799 税込879
欠品中

ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様組み立て式、モーター付き 全長(mm)108 直径(Φmm)23 種類汎用モーター 使用電池単4形電池1本(別売)
1個
699 税込769
欠品中

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
809 税込890
当日出荷

乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角 付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入 寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず) ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
809 税込890
当日出荷

水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
種類汎用モーター
1個
699 税込769
当日出荷

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
659 税込725
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
1個
629 税込692
欠品中

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★迷彩塗装に(イギリス機色)★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) ダークシーグレイ 主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。艦体の塗装に(イギリス艦)。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ライトシーグレイ 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★艦体の塗装に(イギリス艦)★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) ライトシーグレイ 主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。ドイツ・イギリス戦車に。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 レッドブラウン 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。イギリスの砂漠戦車色に。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 デザートイエロー 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。機体下面の塗装に(イギリス機色)。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★ドイツ・イギリス戦車に★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) レッドブラウン 主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★機体下面の塗装に(イギリス機色)★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) 主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。 大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 オーシャングレイ2(イギリス空軍) 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤 品名AS-31 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
6日以内出荷

微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。 大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。スプレーカラーはきめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地が特長。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 ダークグリーン2(イギリス空軍) 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤 品名AS-30 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
6日以内出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。第2次世界大戦イギリス空軍機の標準塗装で、1941年よりファイターコマンドに採用された3色迷彩を、模型に塗装した状態でリアルに見える色調で再現しています。大きなスケールのモデルに適しており、1/32スピットファイアはもちろん1/48モスキートなどにも使用できます。使いやすい水溶性で、筆塗りでもエアーブラシ塗装でも美しい仕上がりが得られます。10mL入り。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。イギリス・イタリア戦車に。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 フラットアース 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。迷彩塗装に(イギリス機色)。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸 ダークシーグレイ 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 主な用途金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★イギリス・ソ連戦車に★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) ダークグリーン 主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★イギリス・イタリア戦車に★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) フラットアース 主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★イギリスの砂漠戦車色に★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール) デザートイエロー 主成分合成樹脂(アルキド変性アクリル)、顔料、有機溶剤 主な用途木、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。第二次大戦中のイギリス空軍機の迷彩塗装に。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 ダークグリーン 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤 品名AS-9 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
6日以内出荷

微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。第二次大戦中のイギリス空軍機の迷彩塗装に。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 ミディアムシーグレイ 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤 品名AS-11 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
6日以内出荷

微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。第二次大戦中のイギリス空軍機の迷彩塗装に。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 オーシャングレイ 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤 品名AS-10 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
6日以内出荷

微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 第二次大戦のイギリス空軍機色です。グランドスラムボマーなどの機体上面にAS-9ダークグリーンとともに使います。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 ダークアース(イギリス空軍) 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤 品名AS-22 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
25日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)メカ・ダチョウ
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 質量(g)100(電池をのぞく) 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)135 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷