5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.8840ER 【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
各種金属・プラスチックに強力に接着します。 難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定 粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0 保持力24h<(40℃・500g/4cm2) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
400 税込440
3日以内出荷

NO.8612DFT 【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。 POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定 POP関連、商業ディスプレーの接着 ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13 粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0 保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg) 再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
287 税込316
3日以内出荷

NO.84020BLACK 【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定 BLACK 粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0 強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2 防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし 耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g)) 保持力24h<(70℃・500g/4cm2) 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
2,167 税込2,384
3日以内出荷

NO.8800CH 【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定 仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS) ボールタックNo.8 粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0 保持力(mm/h)1>(40℃・1kg) 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
320 税込352
3日以内出荷

NO.8616CH 【オーダー】 リサイクル部材用両面接着テープ(NO.8616CH) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器のリサイクルされる部品の接着固定 粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン))13.5、(PC/ABS)13.0 引張強度(N/20mm)流れ方向:71.0、幅方向:88.0 保持力24h<(70℃・500g/4cm2) 再剥離○:糊残り無し(亜鉛メッキ鋼板・ABS・HIPS)(60℃・90%RH・7日放置後) 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
280 税込308
3日以内出荷

関連カテゴリ