カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
特価

TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2086材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明長さ(m)10ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1アズワン品番67-2361-05内径(mm)75.7許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
SYバンドT(SS) 92444シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥469税込¥5161個当日出荷主にダクトホースに使用できます。仕様●ホースサイズ(mm):65●バンド径(mm):72~63●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0486アズワン品番67-2360-31
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥67,980税込¥74,7781本4日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.15●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2081材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明長さ(m)10ピッチ(mm)16.4内径(Φmm)101.6使用温度(℃)-10~50最高使用温度(℃)50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6アズワン品番67-2361-06許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装仕様●長さ(m):5●内径(mm):91.0●外径(mm):95.0●許容曲げ半径(mm):190●呼び径(mm):90●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):3 1/2●防炎1級合格品●材質/仕上:アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板●原産国:日本●コード番号:401-0584アズワン品番67-2360-86
SYバンドT(SS) 92444シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥929税込¥1,0221個5日以内出荷主にダクトホースに使用できます。仕様●ホースサイズ(mm):200●バンド径(mm):217~197●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-0538アズワン品番67-2360-39
TACダクトEE 21107シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。仕様●長さ(m):10●内径(mm):76.4●外径(mm):86.4●許容曲げ半径(mm):75●許容圧力(常温)(MPa):0.04●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4941アズワン品番67-2360-70
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。仕様●長さ(m):5●内径(mm):63●外径(mm):72.0●許容曲げ半径(mm):55●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7398アズワン品番67-2360-53
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。仕様●長さ(m):5●内径(mm):71●外径(mm):81.0●許容曲げ半径(mm):60●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7348アズワン品番67-2360-54
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●長さ(m):10●内径(mm):13●外径(mm):18●許容圧力(常温)(kgf/cm2):3.1●許容圧力(常温)(MPa):0.3●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0551材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール色透明長さ(m)10ピッチ(mm)5.5内径(Φmm)13外径(Φmm)18使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18アズワン品番67-2360-97内径(mm)13.7許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。仕様●長さ(m):5●内径(mm):50●外径(mm):58.0●許容曲げ半径(mm):40●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7375アズワン品番67-2360-52
TACダクトEE 21107シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。仕様●長さ(m):5●内径(mm):177.8●外径(mm):190.6●許容曲げ半径(mm):175●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4952アズワン品番67-2360-77
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。仕様●長さ(m):5●内径(mm):35●外径(mm):42.0●許容曲げ半径(mm):30●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7355アズワン品番67-2360-51
ラインエース 22114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷。SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。仕様●長さ(m):10●内径(mm):25.4●外径(mm):34.9●許容圧力(常温)(kgf/cm2):5.1●許容圧力(常温)(MPa):0.5●許容曲げ半径(mm以上):105●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2077材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維長さ(m)10ピッチ(mm)7.5内径(Φmm)25.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)105外径(mm)34.9アズワン品番67-2361-07許容圧力(MPa)0.5最低使用温度(℃)-10
TACSD-A径 22101シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷。外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.3●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2162材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7アズワン品番67-2360-98内径(mm)19.6許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
TACダクトEE 21107シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,198税込¥9,0181本5日以内出荷。曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。仕様●長さ(m):10●内径(mm):32.4●外径(mm):38.6●許容曲げ半径(mm):32●許容圧力(常温)(MPa):0.06●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4947アズワン品番67-2360-66
TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷。伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。仕様●長さ(m):5●内径(mm):83●外径(mm):94.0●許容曲げ半径(mm):70●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7370アズワン品番67-2360-55
パワーバンドSS(ラインエース用) 92370シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ラインエースに使用できます。仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8973材質SS-Znメッキねじ径M6寸法d(mm)85寸法t(mm)2.3呼称75LA寸法p(mm)15寸法w(mm)58アズワン品番67-2360-24適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
TACダクトEE 21107シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。仕様●長さ(m):5●内径(mm):114.3●外径(mm):125.9●許容曲げ半径(mm):110●許容圧力(常温)(MPa):0.03●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質PVC、硬質PVC●原産国:日本●コード番号:395-4949アズワン品番67-2360-73
TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5内径(Φmm)67.5外径(Φmm)71.5アズワン品番67-2360-84特性耐熱
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。仕様●許容曲げ半径(mm):280●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス●原産国:日本●コード番号:400-8998材質ステンレス鋼板長さ(m)5内径(Φmm)152.5外径(Φmm)155.5使用流体熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花アズワン品番67-2360-96特性難燃
パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷ラインエースに使用できます。仕様●呼称:50LA●d(mm):59●d-1(mm):5●p(mm):10.0●w(mm):55●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:401-0512材質ステンレスねじ径M6寸法d(mm)59寸法t(mm)2呼称50LA寸法p(mm)10寸法w(mm)55アズワン品番67-2360-25適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ラインエースに使用できます。仕様●呼称:65LA●d(mm):73●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):55●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-8948材質SUSねじ径M6寸法d(mm)73寸法t(mm)2呼称65LA寸法p(mm)15寸法w(mm)55アズワン品番67-2360-26適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
TACヘランダクト 21108シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。仕様●長さ(m):10●内径(mm):62.4●外径(mm):73.0●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):65●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6886アズワン品番67-2360-81
【レンタル】アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102-065
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,798税込¥4,1781本(5m)翌日出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
TACレックス 異種管接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)寸法L(mm)85呼び径30寸法D(Φmm)52.5
TACレックス 端末防水材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷浸水のおそれのあるハンドホール、立ち上がり部分のTACレックス端部に使用します。
TACレックス 異種管接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
TACヘランエース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂ピッチ(mm)16.4使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)360適合流体水・温水、粉体・粒体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)呼び径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)3240
【オーダー】TAC ダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,567税込¥1,7241本翌々日出荷TAC SD-ASのダクトタイプです。 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。材質塩ビ色透明緑長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性/送風商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ラインパワーAT
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,417税込¥11,4591本欠品中許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。 内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。 外圧に強く形状変化が少ない構造です。用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)材質ゴム流体水・温水、粉体・粒体、モルタル長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,617税込¥1,7791本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送仕様静電気防止(アース無)、透明性有り材質塩ビ流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC エコSD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,650税込¥5,1151本翌々日出荷食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています) 内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。 高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。 半透明で輸送物の確認ができます。用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合材質脱塩ビ流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)038、050、065、075、100RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC エコライン
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,350税込¥6,9851本翌々日出荷食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています) 熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。 ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。 半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合材質脱塩ビ流体水・温水、食品、薬品(純水含む)長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥36,980~税込¥40,678~1巻(50m)ほか3日以内出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
難燃TACレックス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥57,980~税込¥63,778~1巻(50m)ほか3日以内出荷地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
エコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥63,980税込¥70,3781本4日以内出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。ただし油分が含まれる食品や液体の輸送には適しておりません。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。ホース使用後、焼却可能で有害ガスの発生がありません。用途食品粉体の輸送用。設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水に。トラスコ品番401-0502材質特殊静電気防止配合エラストマー、ポリプロピレン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~50許容曲げ半径(mm)50外径(mm)45内径(mm)38許容圧力(MPa)(常温)0.04RoHS指令(10物質対応)対応