「φ150 ダクト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。
粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。
その他、輸送物の確認を必要とする時。
材質塩ビ
色透明灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/送風
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。
材質塩ビ
色透明緑
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐静電/透明性/送風
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15
材質PP
流体空気(送風)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~80
特性耐熱
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他
使用温度範囲(℃)-20~80(連続)
使用流体空気
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊静電気配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。
材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC
使用流体空気(送風)、水・温水、油
特性耐油
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304
使用温度範囲(℃)-20~250
使用流体空気
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。
長さ(m)5
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体空気(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
長さ(m)5
材質アルミガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/送風
サービス分類オーダー・加工
材質EPDM
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
材質PP(硬鋼線入)
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。
使用流体空気
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
屈曲耐久性が非常に優れています。
(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。
ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)
チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水
長さ(m)1~30
材質特殊配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-ASのダクトタイプです。
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。
長さ(m)1~50
特性耐静電/透明性/送風
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色透明緑
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。
酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時)
サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。
固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2
定尺(m)2
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)
使用温度範囲(℃)30~450
流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可
特性耐熱性、耐食
材質SUS304鋼板
色シルバー
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/送風
サービス分類オーダー・加工
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。
口元をひねることで、口径が変化します。
ナイフなどで切断できます。
接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。
ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
長さ(m)1~10
材質ポリプロピレン
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用
長さ(m)1~30
特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
材質特殊静電気配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。
適合流体空気(送風)
材質アルミポリエステルクロス
長さ(m)5
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)
使用温度範囲(℃)-20~130
機能ダクト(送風)・耐熱性有
RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色透明灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/送風
サービス分類オーダー・加工
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/透明性
サービス分類オーダー・加工
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
長さ(m)1~50
特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色灰/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色白/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32)
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/透明性
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード