アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。
適合流体水・温水、粉体・粒体
材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。
適合流体水・温水、粉体・粒体
材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)
ピッチ(mm)16.4
使用温度範囲(℃)-10~50
機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有
呼び径(inch)4
許容曲げ半径(mm)360
呼び径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)3240
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]
材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン
使用流体水・温水、粉体・粒体
特性耐熱
関連キーワード