従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード