5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東拓工業TACエコSD-C
エコ商品
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。軽量かつ耐摩耗性に優れます。内外面とも平滑です。半透明で輸送物の確認ができます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他、食品輸送。一般の吸排水用。 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む) 材質特殊配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。 材質特殊配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

東拓工業TACエコライン耐熱耐油
エコ商品
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送) 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質脱塩ビ 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1) 使用温度範囲(℃)0~60 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 東拓工業 動画あり
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質特殊配合エラストマー 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1) 使用温度範囲(℃)0~100 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

22166 【オーダー】TAC エコライン 東拓工業 カスタマイズ可
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています) 熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。 ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。 半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水・温水、食品、薬品(純水含む) 材質脱塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃)0~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,770 税込6,347
翌々日出荷

関連カテゴリ