18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。 アイボリー
1個
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東拓工業脱塩ビダクトカフス
エコ商品
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合 ナチュラルホワイト 材質オレフィン系エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
349 税込384
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):145●外径(mm):158.0●許容曲げ半径(mm):120●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7353 アズワン品番67-2360-58
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):71●外径(mm):81.0●許容曲げ半径(mm):60●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7348 アズワン品番67-2360-54
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):35●外径(mm):42.0●許容曲げ半径(mm):30●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7355 アズワン品番67-2360-51
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):50●外径(mm):58.0●許容曲げ半径(mm):40●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7375 アズワン品番67-2360-52
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

。伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):83●外径(mm):94.0●許容曲げ半径(mm):70●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7370 アズワン品番67-2360-55
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):63●外径(mm):72.0●許容曲げ半径(mm):55●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7398 アズワン品番67-2360-53
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

東拓工業伸縮ダクト(カフス付)
エコ商品
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。 材質ポリプロピレン、硬鋼線 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。 長さ(m)5 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体空気(送風) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐薬/送風
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)