7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトMD-18
RoHS
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。 トラスコ品番400-7405 材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~180 呼び径(mm)50 呼び径2インチ 許容曲げ半径(mm)110 外径(mm)54.5 内径(mm)51 許容圧力(MPa)(常温)0.007 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~180
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装
仕様●長さ(m):5●内径(mm):91.0●外径(mm):95.0●許容曲げ半径(mm):190●呼び径(mm):90●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):3 1/2●防炎1級合格品●材質/仕上:アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板●原産国:日本●コード番号:401-0584 アズワン品番67-2360-86
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976 材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板 長さ(m)5 内径(Φmm)67.5 外径(Φmm)71.5 アズワン品番67-2360-84 特性耐熱
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ
。アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板 使用温度範囲(℃)-20~+180 使用流体空気
1本(5m)
21,980 税込24,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)