カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(3)
  • 川西水道機器(78)
  • 潤工社(37)
  • リケン(20)
  • SKカワニシ(20)
  • エスコ(18)
  • セキスイ(10)
  • RS PRO(10)
  • アトムズ(10)
  • アカギ(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • ゼンシン(8)
  • 東栄管機(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • ユニット(5)
  • ネグロス電工(4)
  • 富士グローブ(4)
  • 土牛(3)
  • タイガースポリマー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「伸縮 配管」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
TAC ダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC ダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
11,200税込12,320
1本(5m)
4日以内出荷から12日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80(連続)使用流体空気
TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。適合流体空気(送風)材質アルミポリエステルクロス長さ(m)5シルバー使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら